!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
VENTE PAR PROVINCE
Marque
Prix
Type de produit
Matériau du corps
Taille d'entrée
Taille de sortie
Longueur
Hauteur
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Régulateurs de pression

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 159  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • CASH ACME
  • RÉGUL PRES EAU EB75,0 À 20 LB/PO2,TEMP MAX 180 ° F,ENTRÉE/SORTIE/MNMTR TLE 3/4 PO,FER
  • N° article RLN20662-0005
  • N° de modèle du manufacturier 20662-0005
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce régulateur de pression d'eau EB75 a un corps en fer avec une plage de réglage basse pression de 0 à 20 lb/po2 et une pression maximale de 300 lb/po2. Il mesure 3 49/64 x 5 13/32 po et possède un raccord FNPT fileté avec une entrée/sortie et une taille de prise de mesure de 3/4 po. Il convient à une température maximale de 180 ºF et comprend un joint en polysulfone, un capuchon en fer, un contrôle anti-reflux intégré et une cartouche complète avec réglage de la pression.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • CASH ACME
  • RÉGUL PRES EAU EB75,10 À 70 LB/PO2,TEMP MAX 180 ° F,ENTRÉE/SORTIE TLE 3/4 PO,FER
  • N° article RLN23000-0045
  • N° de modèle du manufacturier 23000-0045
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce régulateur de pression d'eau EB75 à corps en fer a une plage de réglage de 10 à 70 lb/po2 avec une pression maximale de 300 lb/po2. Il est doté d'un raccord FNPT fileté avec une taille de prise de mesure et d'entrée/sortie de 3/4 po. Ce régulateur mesure 3 49/64 x 5 13/32 po et convient à une température maximale de 180 ºF. Il comprend un capuchon en fer, un joint en polysulfone, un contrôle anti-reflux intégré et une cartouche complète avec réglage de la pression.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48