!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
GANTS RÉSIST PROD CHIM,MANCH À GANTELET,TLE TP/6.5,13 PO L/16 MIL ÉPAIS,BL,NITR

GANTS RÉSIST PROD CHIM,MANCH À GANTELET,TLE TP/6.5,13 PO L/16 MIL ÉPAIS,BL,NITR

MICROFLEX

GANTS RÉSIST PROD CHIM,MANCH À GANTELET,TLE TP/6.5,13 PO L/16 MIL ÉPAIS,BL,NITR close
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
GANTS RÉSIST PROD CHIM,MANCH À GANTELET,TLE TP/6.5,13 PO L/16 MIL ÉPAIS,BL,NITR

GANTS RÉSIST PROD CHIM,MANCH À GANTELET,TLE TP/6.5,13 PO L/16 MIL ÉPAIS,BL,NITR

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,80 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 144 = 547,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 144. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ANL37-501-6.5
  • N° de modèle du manufacturier 37-501-6.5
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.165 lb

Informations sur le produit

Ces gants résistants aux produits chimiques de taille très petite/6.5 offrent une résistance à de nombreux solvants et produits chimiques à base d'huile. Ces gants en nitrile bleu sans support sont dotés de manchettes ouvertes pour une meilleure ventilation. Ils ont une longueur de 13 pouces et une épaisseur de 16 mil. Ces gants sans latex ni silicone ont une conception de poignée en diamant surélevée.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesRevêtement nitrile souple, manchettes ouvertes, conformité aux normes de manipulation des denrées alimentaires
  • Style de manchetteManchette
  • Classement chimique EN ISO 374Type A - AJKLPT
  • Famille de couleurs du gantBleu
  • Longueur du gant13 po
  • Performance du gantUsage moyen
  • Texture du gantDiamants
  • Sans latexOui
  • Sans siliconeOui
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Non supporté
  • Caractéristiques du gantRevêtement nitrile souple, manchettes ouvertes, conformité aux normes de manipulation des denrées alimentaires
  • Antistatique Oui
  • Couleur Bleu
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Couleur du revêtement du gant Bleu
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériaux du gant Nitrile
  • Taille du gant 6,5
  • Épaisseur du gant 16,5 mil
  • Série AlphaTec 37-501
  • Normes EN 388:2016 +A1:2018 3101X, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 AJKLPT, EN ISO 374-5:2016, catégorie III, conformité REACH
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 A - Méthanol/J - n-Heptane/K - Hydroxyde de sodium 40 %/L - Acide sulfurique 96 %/P - Peroxyde d'hydrogène 30 %/T - Formaldéhyde 37 %.
  • Tailles de gants 7