!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
COMPRESSEUR AIR,ÉLECTRIQUE,STATIONNAIRE,2 ÉTAPES,0.375,575 V,3/4 PO FNPT,48 X 40 X 76 PO,FONTE

COMPRESSEUR AIR,ÉLECTRIQUE,STATIONNAIRE,2 ÉTAPES,0.375,575 V,3/4 PO FNPT,48 X 40 X 76 PO,FONTE

INGERSOLL RAND

COMPRESSEUR AIR,ÉLECTRIQUE,STATIONNAIRE,2 ÉTAPES,0.375,575 V,3/4 PO FNPT,48 X 40 X 76 PO,FONTE close
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
COMPRESSEUR AIR,ÉLECTRIQUE,STATIONNAIRE,2 ÉTAPES,0.375,575 V,3/4 PO FNPT,48 X 40 X 76 PO,FONTE

COMPRESSEUR AIR,ÉLECTRIQUE,STATIONNAIRE,2 ÉTAPES,0.375,575 V,3/4 PO FNPT,48 X 40 X 76 PO,FONTE

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5,031.84 / CHAQUE
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
  • N° article IRG2475N7.5S57-3
  • N° de modèle du manufacturier 2475N7.5-V-575/3
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1605
  • Poids à l’expédition 611.0 lb

Informations sur le produit

Ce compresseur d'air électrique fixe à deux étages de 575 volts est fabriqué à 100 % en fonte et mesure 48 x 40 x 76 pouces avec une sortie FNPT de 3/4 po. Il dispose d'un moteur ODP de 7,5 chevaux avec un cycle de service continu et fonctionne sur 9 ampères de puissance.

Spécifications techniques

  • ArticleCompresseur d'air
  • Nb d'étages2
  • Type de moteurMoteur abrité
  • Matériau de bouteille100 % Fonte
  • Réservoir ASMEOui
  • Largeur hors tout40 po
  • Type de lubrification Ingersoll Rand toute la saison sélectionnez
  • Phases 3
  • Comprend Démarreur de moteur monté, démarrage / arrêt automatique de contrôle à travers le commutateur de pression, voyant d'huile, vidange manuelle
  • Finition Revêtement poudre
  • Longueur hors tout 48 po
  • Hauteur hors tout 76 po