!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CASQUE DE SOUDAGE AUTO-OBSCURCISSANT,4/5-13,3 CAPTEURS D'ARC,BLEU,W4 À W13

CASQUE DE SOUDAGE AUTO-OBSCURCISSANT,4/5-13,3 CAPTEURS D'ARC,BLEU,W4 À W13

OPTREL

CASQUE DE SOUDAGE AUTO-OBSCURCISSANT,4/5-13,3 CAPTEURS D'ARC,BLEU,W4 À W13 close
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
CASQUE DE SOUDAGE AUTO-OBSCURCISSANT,4/5-13,3 CAPTEURS D'ARC,BLEU,W4 À W13

CASQUE DE SOUDAGE AUTO-OBSCURCISSANT,4/5-13,3 CAPTEURS D'ARC,BLEU,W4 À W13

OPTREL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 914,19 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 3 656,76 $

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses

Ce produit doit être commandé en multiples de 4. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article OPT1006.502
  • N° de modèle du manufacturier 1006.502
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181703
  • PAGE DU CATALOGUE # 1413
  • Poids à l’expédition 2.2 lb

Informations sur le produit

Casque de soudage auto-obscurcissant e684 bleu conforme à la norme CSA Z94.3. Comprend 1 lentille frontale de rechange, 1 sac de rangement, une teinte adaptative automatique, un casque réfrigérant et un affichage haute définition.

Spécifications techniques

  • ArticleMasque de soudage à noircissement automatique
  • Durée de vie de la pile/batterie3 000 h
  • CouleurBleu foncé
  • GraphiquesAucun
  • Matériau du masquePolyamide
  • ComprendCouvre-lentille de remplacement, sac avec cordon de serrage
  • Couleur de lentilleVert
  • Nb de détecteurs d'arc3
  • NormesCSA Z94.3
  • Champ de vision2 po x 4 po
  • Comprend un capteur électromagnétiqueOui
  • Commande du filtre à noircissement auto. Numérique
  • Type de pile/batterie Lithium
  • Classification EN379 1/1/1/1
  • Mode meulage Oui
  • Type de masque Assombrissement automatique
  • Comprend les batteries Oui
  • État de la lumière 4
  • Série e684
  • Type d'ajustement de la coiffe Clé à cliquet
  • Désignation de la teinte de soudage W4 à W13

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses