Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Casque de soudage e684 argent conforme à la norme CSA Z94.3. Comprend 1 lentille frontale de rechange, 1 sac de rangement, une teinte adaptative automatique, un casque réfrigérant et un affichage haute définition.
Spécifications techniques
ArticleMasque de soudage à noircissement automatique
Composition chimique de pile/batterieIon de lithium
Type de pile/batterieLithium
Classification EN3791/1/1/1
Mode meulageOui
Type de masqueAssombrissement automatique
Comprend les batteriesOui
État de la lumière4
Sériee684
Type d'ajustement de la coiffeClé à cliquet
Désignation de la teinte de soudageW5 à W13
Commande du filtre à noircissement auto.Numérique
Durée de vie de la pile/batterie3 000 h
CouleurArgent
GraphiquesAucun
Matériau du masquePolyamide
ComprendCouvre-lentille de remplacement, sac avec cordon de serrage
Couleur de lentilleVert
Nb de détecteurs d'arc3
NormesCSA Z94.3
Champ de vision2 po x 4 po
Comprend un capteur électromagnétiqueOui
Conformité et restrictions
Marchandises dangereuses
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 309,09 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: