!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
SALOPETTE,CSA Z96,CITRON FLUORESCENT/JNE,ENTRJMB 33 PO,TLE 60 PO,POLY

SALOPETTE,CSA Z96,CITRON FLUORESCENT/JNE,ENTRJMB 33 PO,TLE 60 PO,POLY

TINGLEY

SALOPETTE,CSA Z96,CITRON FLUORESCENT/JNE,ENTRJMB 33 PO,TLE 60 PO,POLY close
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
SALOPETTE,CSA Z96,CITRON FLUORESCENT/JNE,ENTRJMB 33 PO,TLE 60 PO,POLY

SALOPETTE,CSA Z96,CITRON FLUORESCENT/JNE,ENTRJMB 33 PO,TLE 60 PO,POLY

TINGLEY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $108.74 / CHAQUE
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
  • N° article TNGO24322C.5X
  • N° de modèle du manufacturier O24322C.5X
  • N° de classification normalisée des produits et services 53102100
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.75 lb

Informations sur le produit

Protégez-vous a/ cette salopette unsx fluorescente vt citron/jne qui a des boucles p/ la fermeture et qui est faite de poly. Cette salopette a une entrejambe de 33 po et une taille de 60 po. Elle est conforme CSA Z2591.

Spécifications techniques

  • ArticleSalopette
  • GenreUnisexe
  • MatériauPolyester 300D
  • Entrejambe33 po
  • NormesCSA Z96, classe 3, niveau 2, ASTM E96
  • CaractéristiquesTissu respirant, couleur de fond fluorescente pour une excellente visibilité de jour, bande réfléchissante bicolore 2 po argent réfléchissant la lumière pour une visibilité de nuit à 360 Degrees , tissu imperméable et respirant pour un confort en toute saison, coutures scellées pour une protection 100 % imperméable, salopette avec braguette à boutons-pression, bretelles robustes avec boucles à déconnexion rapide et croisement, sangles de maintien à fermeture auto-agrippante sur les revers des jambes, ouverture latérale à glissière sur les revers des jambes pour l'enfiler et le retirer facilement, revers de couleur foncée pour dissimuler la saleté, boutons-pression sur la taille partiellement élastiquée pour un ajustement parfait
  • Matériau d'isolationPolyester
  • Matériel de bretellesÉlastique
  • Tissu respirantOui
  • Nb de poches externes0
  • Largeur de la bande réfléchissante2 po
  • Taille d'étiquette59 x 33 po
  • Type de vêtement Global
  • Couleur Vert
  • Taille 5TG
  • Tour de taille maximal 59 po
  • Poids du tissu 6 oz/vg²
  • Comprend des jarretelles Oui
  • Matériau de doublure Polyester
  • Application Environnements où la haute visibilité, la chaleur et la respirabilité sont requises
  • Haute visibilité Oui
  • Couleur principale de la bande réfléchissante Argent
  • Style de couture Surpiqué et collé
  • Résistant à l'eau Oui