!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
SALOPETTE,CSA Z96,OR FLUORESCENT,ENTRJMB 33 PO,TLE 48 PO,POLY

SALOPETTE,CSA Z96,OR FLUORESCENT,ENTRJMB 33 PO,TLE 48 PO,POLY

TINGLEY

SALOPETTE,CSA Z96,OR FLUORESCENT,ENTRJMB 33 PO,TLE 48 PO,POLY close
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
SALOPETTE,CSA Z96,OR FLUORESCENT,ENTRJMB 33 PO,TLE 48 PO,POLY

SALOPETTE,CSA Z96,OR FLUORESCENT,ENTRJMB 33 PO,TLE 48 PO,POLY

TINGLEY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $103.64 / CHAQUE
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
  • N° article TNGO24329C.LG
  • N° de modèle du manufacturier O24329C.LG
  • N° de classification normalisée des produits et services 53102100
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.33 lb

Informations sur le produit

Chaque salopette org fluo unsx a des boucles de fermeture et est fabriquée en poly. Chaque salopette a une entrejambe de 33 po et une taille de 48 po. Elle est conforme CSA Z2591.

Spécifications techniques

  • ArticleSalopette
  • GenreUnisexe
  • MatériauPolyester 300D
  • Entrejambe30 po
  • NormesCSA Z96, classe 3, niveau 2, ASTM E96
  • CaractéristiquesTissu respirant, couleur de fond fluorescente pour une excellente visibilité de jour, bande réfléchissante bicolore 2 po argent réfléchissant la lumière pour une visibilité de nuit à 360 Degrees , tissu imperméable et respirant pour un confort en toute saison, coutures scellées pour une protection 100 % imperméable, salopette avec braguette à boutons-pression, bretelles robustes avec boucles à déconnexion rapide et croisement, sangles de maintien à fermeture auto-agrippante sur les revers des jambes, ouverture latérale à glissière sur les revers des jambes pour l'enfiler et le retirer facilement, revers de couleur foncée pour dissimuler la saleté, boutons-pression sur la taille partiellement élastiquée pour un ajustement parfait
  • Matériau d'isolationPolyester
  • Matériel de bretellesÉlastique
  • Tissu respirantOui
  • Nb de poches externes0
  • Largeur de la bande réfléchissante2 po
  • Taille d'étiquette47 x 30 po
  • Type de vêtement Global
  • Couleur Orange
  • Taille G
  • Tour de taille maximal 47 po
  • Poids du tissu 6 oz/vg²
  • Comprend des jarretelles Oui
  • Matériau de doublure Polyester
  • Application Environnements où la haute visibilité, la chaleur et la respirabilité sont requises
  • Haute visibilité Oui
  • Couleur principale de la bande réfléchissante Argent
  • Style de couture Surpiqué et collé
  • Résistant à l'eau Oui