!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
BOTTE PVC NR, HOMME, POINT 15, GENOU, PR

BOTTE PVC NR, HOMME, POINT 15, GENOU, PR

TINGLEY

BOTTE PVC NR, HOMME, POINT 15, GENOU, PR close
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
BOTTE PVC NR, HOMME, POINT 15, GENOU, PR

BOTTE PVC NR, HOMME, POINT 15, GENOU, PR

TINGLEY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.73 / PAIRE
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
  • N° article TNG31161.15
  • N° de modèle du manufacturier 31161.15
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBotte en PVC noir à embout de protection
  • Type de boutComposite
  • GenreHomme
  • Matériau de la chaussurePVC
  • Semelle intérieure résistante aux perforationsNon
  • Protège-piedNon
  • Ajustement de la hauteur de la botteHauteur réglable avec bandes de réduction
  • Semelle résistante à l'huileOui
  • Entièrement non métalliqueOui
  • Talon 90°Oui
  • Semelle intérieure amovibleOui
  • NormesASTM F2413
  • n° de style31261
  • Couleur de chaussure prédominanteNoir
  • Chaussure comprend un cambrionNon
  • Matériau de semelle extérieurePVC
  • Matériau de tigePVC
  • Modèle de bottes en caoutchouc Genou
  • Application des chaussures Usage général
  • Taille 15
  • Motif de semelle Reliefs
  • Isolation Non
  • Style du protège-pied Aucun
  • Coté(e) pour les dangers électriques Non
  • Dissipation électrostatique Non
  • Style de talon Talon délimité
  • Hydrofuge Oui
  • Hauteur de botte 14 po
  • Conforme aux normes ASTM Compression (C/75), résistance aux chocs (I/75)
  • Largeur de chaussure M
  • Couleur Noir
  • Matériau de semelle intercalaire PVC
  • Matériau de tige PVC