!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
BOITE DE SERVICE DE LA ROUTE

BOITE DE SERVICE DE LA ROUTE

PROTO

BOITE DE SERVICE DE LA ROUTE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BOITE DE SERVICE DE LA ROUTE

BOITE DE SERVICE DE LA ROUTE

PROTO

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article PRT463423-5RDRB
  • N° de modèle du manufacturier J463423-5RD-RB
  • N° de classification normalisée des produits et services 56121802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 250.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Coffre à outils
  • Caractéristiques 5 tiroirs, poignées de 1 200 lb pour palans, coulisses de tiroirs de 400 lb
  • Nb de tablettes 0
  • Hauteur hors tout 23-3/8 po
  • Couleur Rouge
  • Matériau Acier
  • Profondeur hors tout 24-3/8 po
  • Largeur hors tout 33-7/8 po

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande