!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ROULETTES PIVOTANTES, 4PO, CAOUTCHOUC, CAPACITÉ 250 LB, SYSTEME ANNEAU PRÉHENSION

ROULETTES PIVOTANTES, 4PO, CAOUTCHOUC, CAPACITÉ 250 LB, SYSTEME ANNEAU PRÉHENSION

COLSON

ROULETTES PIVOTANTES, 4PO, CAOUTCHOUC, CAPACITÉ 250 LB, SYSTEME ANNEAU PRÉHENSION close
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
ROULETTES PIVOTANTES, 4PO, CAOUTCHOUC, CAPACITÉ 250 LB, SYSTEME ANNEAU PRÉHENSION

ROULETTES PIVOTANTES, 4PO, CAOUTCHOUC, CAPACITÉ 250 LB, SYSTEME ANNEAU PRÉHENSION

COLSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $47.27 / CHAQUE
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
  • N° article FLL2.04251.445.08
  • N° de modèle du manufacturier 2.04251.445.08
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Cette roulette pivotante de 4 pouces n'a pas de frein mais offre une conduite souple sur une multitude de surfaces. La roue en caoutchouc peut supporter confortablement des charges allant jusqu'à 250 livres, elle est dotée d'un système d'anneaux de préhension et d'une largeur de roue de 1.25 pouce. Elle est robuste, durable, facile à monter et constitue une excellente pièce de rechange.

Spécifications techniques

  • Matériau de roue/bande de roulementCaoutchouc
  • Type de roulement de moyeuRoulement à billes
  • Matériau du moyeu de la rouePolypropylène
  • Non marquant(e)Oui
  • Longueur de moyeu1-1/2 po
  • Dureté d'après duromètre de la table de roulement Souple
  • Forme de roulette Standard
  • Type de moyeu de la roue Solide
  • Conductivité D.E.S. Non
  • Homologué(e) NSF Oui