!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ROULETTES PIVOTANTES, 3.5PO, CAOUTCHOUC, CAPACITÉ 210 LB, FIXATION RIGIDE LA PLAQUE SUPÉRIEURE

ROULETTES PIVOTANTES, 3.5PO, CAOUTCHOUC, CAPACITÉ 210 LB, FIXATION RIGIDE LA PLAQUE SUPÉRIEURE

COLSON

ROULETTES PIVOTANTES, 3.5PO, CAOUTCHOUC, CAPACITÉ 210 LB, FIXATION RIGIDE LA PLAQUE SUPÉRIEURE close
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
ROULETTES PIVOTANTES, 3.5PO, CAOUTCHOUC, CAPACITÉ 210 LB, FIXATION RIGIDE LA PLAQUE SUPÉRIEURE

ROULETTES PIVOTANTES, 3.5PO, CAOUTCHOUC, CAPACITÉ 210 LB, FIXATION RIGIDE LA PLAQUE SUPÉRIEURE

COLSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.06 / CHAQUE
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
  • N° article FLL2.03208.565
  • N° de modèle du manufacturier 2.03208.565
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Supportant des charges de travail allant jusqu'à 210 livres, cette roue pivotante de 3.5 pouces de diamètre avec fixation par plaque supérieure est une excellente pièce de rechange pour les utilisations plus légères et roule en douceur sur diverses surfaces. Cette roue en caoutchouc a une largeur de bande de roulement de 1.31 pouce et une plage de température de travail de -45F à +180F.

Spécifications techniques

  • Matériau de roue/bande de roulementCaoutchouc
  • Type de roulement de moyeuRoulement à billes
  • Matériau du moyeu de la rouePolypropylène
  • Non marquant(e)Oui
  • Longueur de moyeu1-1/2 po
  • Dureté d'après duromètre de la table de roulement Souple
  • Forme de roulette Rond
  • Type de moyeu de la roue Solide
  • Conductivité D.E.S. Non
  • Homologué(e) NSF Oui