!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CYLINDRE PNEUMATIQUE

CYLINDRE PNEUMATIQUE

SPEEDAIRE

CYLINDRE PNEUMATIQUE close
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
CYLINDRE PNEUMATIQUE

CYLINDRE PNEUMATIQUE

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $67.40 / CHAQUE
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
  • N° article DYE.31DXPSR01.0
  • N° de modèle du manufacturier .31DXPSR01.0
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Spécifications techniques

  • Groupe (vérins pneumatiques)Vérin pneumatique
  • Dia. d'alésage du vérin pneumatique5/16 po
  • Type de vérin pneumatiqueCorps rond
  • Matériau du corpsAcier inoxydable
  • Simple/double effetDouble effet
  • Plage de température-10 Degrees - 165 Degrees
  • Longueur hors tout3,6 po
  • Matériau de pistonAluminium
  • Matériau d'emboutAluminium
  • Piston magnétiqueNon
  • Filetage de nez3/8"-24
  • Taille de filetage de tige#5-40 UNC
  • Diamètre du trou de pivot0,125 po
  • Action de cylindre Double effet
  • Course 1"
  • Montage de vérin pneumatique Nez fileté et oscillant
  • Taille d'orifice n Degrees 10-32 UNF
  • Type de coussin Aucun
  • Type de vérin Rond
  • Diamètre d'alésage 5/16 po
  • Finition Argent
  • Matériau de tige de commande Acier inoxydable
  • Matériau de tube Acier inoxydable
  • Diamètre de tige 0.125"
  • Longueur de filetage de tige 0,38 po
  • Pression max. 250 lb/po²