!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CYLINDRE PNEUMATIQUE

CYLINDRE PNEUMATIQUE

SPEEDAIRE

CYLINDRE PNEUMATIQUE close
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
CYLINDRE PNEUMATIQUE

CYLINDRE PNEUMATIQUE

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $87.63 / CHAQUE
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
  • N° article DYE0.75DXPSR01.0
  • N° de modèle du manufacturier 0.75DXPSR01.0
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVérin pneumatique
  • Action de cylindreDouble effet
  • Course1"
  • Montage de vérin pneumatiqueNez fileté et oscillant
  • Taille d'orifice1/8 po FNPT
  • Type de coussinAucun
  • Type de vérinRond, non réparable
  • Diamètre d'alésage3/4 po
  • FinitionArgent
  • Matériau de tige de commandeAcier inoxydable
  • Matériau de tubeAcier inoxydable
  • Diamètre de tige0.25"
  • Longueur de filetage de tige0,50 po
  • CaractéristiquesNe peut être utilisé avec un interrupteur
  • Groupe (vérins pneumatiques) Vérin pneumatique
  • Dia. d'alésage du vérin pneumatique 3/4 po
  • Type de vérin pneumatique Corps rond
  • Matériau du corps Acier inoxydable
  • Simple/double effet Double effet
  • Plage de température -10 Degrees à 165 Degrees F
  • Longueur hors tout 5,53 po
  • Matériau de piston Aluminium
  • Matériau d'embout Aluminium
  • Piston magnétique Non
  • Filetage de nez 5/8"-18
  • Taille de filetage de tige 1/4-28 UNF
  • Diamètre du trou de pivot 0,251 po
  • Pression max. 250 lb/po²