Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce ruban adhésif polyvalent est durable à des températures allant jusqu'à 200 °F et mesure 60 mètres x deux pouces. Fabriqué avec un film de polyéthylène sur un canevas de tissu, ce ruban argenté a une force d'adhérence de 45 onces par pouce et une résistance à la traction de 19 livres par pouce.
Spécifications techniques
ArticleRuban adhésif en toile
Longueur du ruban (unités impériales)50 vg
Longueur du ruban (unités métriques)45 m
Marque de ruban adhésif3M
EnvironnementIntérieur
Forme du produitRouleau continu
Matériau d'endos (rubans)Toile en tissu, polyéthylène
Type de rubanRuban adhésif à usage général
Construction de l'endos du rubanTissu
Résistance à la traction (rubans)19 lb/po
Allongement (rubans)15%
Épaisseur de ruban5,8 mil
Largeur du ruban (unités impériales)1 7/8 po
Largueur du ruban (unités métriques)48 mm
Industrie communeAutomobile
Température maximale de performance du ruban200 Degrees F
Série2929
Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
Sous-type de rubanRuban adhésif à usage général
Caractéristiques de résistance du rubanRésistant à l'eau liquide
Couleur du rubanArgent
Forme du rubanRouleau continu
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 8,92 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: