!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
RUBAN DE CONDUIT,USG GÉN,OLIVE,54 8/10 M X 48 MM X 8 1/10 MM,PE/CAOUT

RUBAN DE CONDUIT,USG GÉN,OLIVE,54 8/10 M X 48 MM X 8 1/10 MM,PE/CAOUT

3M

RUBAN DE CONDUIT,USG GÉN,OLIVE,54 8/10 M X 48 MM X 8 1/10 MM,PE/CAOUT close
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
RUBAN DE CONDUIT,USG GÉN,OLIVE,54 8/10 M X 48 MM X 8 1/10 MM,PE/CAOUT

RUBAN DE CONDUIT,USG GÉN,OLIVE,54 8/10 M X 48 MM X 8 1/10 MM,PE/CAOUT

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.13 / ROULEAU
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
  • N° article MMM3900-48X54.8OLI
  • N° de modèle du manufacturier 3900-48X54.8OLI
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1228
  • Poids à l’expédition 1.25 lb

Informations sur le produit

Fabriqué à partir d'un film de polyéthylène avec un adhésif en caoutchouc naturel, ce ruban adhésif à usage général a une résistance à la traction élevée et est déchirable à la main. Le ruban vert olive mesure 54 8/10 mètres de longueur x 48 millimètres de largeur x 8 1/10 millimètres d'épaisseur.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban adhésif en toile
  • Longueur du ruban (unités impériales)60 vg
  • Longueur du ruban (unités métriques)54,8 m
  • Marque de ruban adhésif3M
  • EnvironnementIntérieur
  • Forme du produitRouleau continu
  • Matériau d'endos (rubans)Toile en tissu, polyéthylène
  • Type de rubanRuban adhésif multi-usages
  • Construction de l'endos du rubanTissu
  • Résistance à la traction (rubans)28 lb/po
  • Allongement (rubans)20%
  • Épaisseur de ruban 7,6 mil
  • Largeur du ruban (unités impériales) 1 7/8 po
  • Largueur du ruban (unités métriques) 48 mm
  • Industrie commune Automobile, électronique, entretien et réparation généraux, métallurgie
  • Température maximale de performance du ruban 200 Degrees F
  • Série 3900
  • Matériau adhésif du ruban Caoutchouc
  • Sous-type de ruban Ruban adhésif multi-usages
  • Caractéristiques de résistance du ruban Résistant à la chaleur, résistant à l'eau liquide
  • Couleur du ruban Vert
  • Forme du ruban Rouleau continu