Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce ruban adhésif rouge à usages multiples mesure 55 mètres x 48 millimètres et a une épaisseur de 7.7 mils. Fabriqué avec un film de polyéthylène sur un canevas de tissu avec un adhésif en caoutchouc, ce ruban utilitaire a une résistance à la traction de 32 lb par pouce et une force d'adhérence de 72 onces par pouce. Durable à des températures allant jusqu'à 200ºF.
Spécifications techniques
ArticleRuban adhésif en toile
Longueur du ruban (unités impériales)60 vg
Longueur du ruban (unités métriques)54,8 m
Marque de ruban adhésif3M
EnvironnementIntérieur
Forme du produitRouleau continu
Matériau d'endos (rubans)Toile en tissu, polyéthylène
Type de rubanRuban adhésif multi-usages
Construction de l'endos du rubanTissu
Résistance à la traction (rubans)28 lb/po
Allongement (rubans)20%
Épaisseur de ruban8,1 mil
Largeur du ruban (unités impériales)1 7/8 po
Largueur du ruban (unités métriques)48 mm
Industrie communeAutomobile, électronique, entretien et réparation généraux, métallurgie
Température maximale de performance du ruban200 Degrees F
Série3900
Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
Sous-type de rubanRuban adhésif multi-usages
Caractéristiques de résistance du rubanRésistant à la chaleur, résistant à l'eau liquide
Couleur du rubanRouge
Forme du rubanRouleau continu
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca