Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Fabriqué avec un film de polyéthylène sur un canevas de tissu avec un adhésif en caoutchouc, ce ruban utilitaire a une résistance à la traction de 32 lb par pouce et une force d'adhérence de 72 onces par pouce. Ce ruban adhésif blanc à usages multiples mesure 55 mètres x 48 millimètres et a une épaisseur de 7.7 mil. Durable à des températures allant jusqu'à 200ºF.
Spécifications techniques
ArticleRuban adhésif en toile
Longueur du ruban (unités impériales)60 vg
Longueur du ruban (unités métriques)54,8 m
Marque de ruban adhésif3M
EnvironnementIntérieur
Forme du produitRouleau continu
Matériau d'endos (rubans)Toile en tissu, polyéthylène
Type de rubanRuban adhésif multi-usages
Construction de l'endos du rubanTissu
Résistance à la traction (rubans)28 lb/po
Allongement (rubans)20%
Épaisseur de ruban8,1 mil
Largeur du ruban (unités impériales)1 7/8 po
Largueur du ruban (unités métriques)48 mm
Industrie communeAutomobile, électronique, entretien et réparation généraux, métallurgie
Température maximale de performance du ruban200 Degrees F
Série3900
Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
Sous-type de rubanRuban adhésif multi-usages
Caractéristiques de résistance du rubanRésistant à la chaleur, résistant à l'eau liquide
Couleur du rubanBlanc
Forme du rubanRouleau continu
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca