!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
RUBAN DE CONDUIT,UTIL/ADHSF 72 OZ/TRACTION 32 LB,JAUNE,55 M X 48 MM/7.7 MIL,CAOUT/POLYÉTHYLÈNE

RUBAN DE CONDUIT,UTIL/ADHSF 72 OZ/TRACTION 32 LB,JAUNE,55 M X 48 MM/7.7 MIL,CAOUT/POLYÉTHYLÈNE

3M

RUBAN DE CONDUIT,UTIL/ADHSF 72 OZ/TRACTION 32 LB,JAUNE,55 M X 48 MM/7.7 MIL,CAOUT/POLYÉTHYLÈNE close
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
RUBAN DE CONDUIT,UTIL/ADHSF 72 OZ/TRACTION 32 LB,JAUNE,55 M X 48 MM/7.7 MIL,CAOUT/POLYÉTHYLÈNE

RUBAN DE CONDUIT,UTIL/ADHSF 72 OZ/TRACTION 32 LB,JAUNE,55 M X 48 MM/7.7 MIL,CAOUT/POLYÉTHYLÈNE

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.53 / ROULEAU
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
  • N° article MMM3900-48X54.8YLW
  • N° de modèle du manufacturier 3900-48X54.8YLW
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1228
  • Poids à l’expédition 1.33 lb

Informations sur le produit

Fabriqué avec un film de polyéthylène sur un canevas de tissu avec un adhésif en caoutchouc, ce ruban utilitaire a une résistance à la traction de 32 lb par pouce et une force d'adhérence de 72 onces par pouce. Ce ruban adhésif jaune à usages multiples mesure 55 mètres x 48 millimètres et a une épaisseur de 7.7 mil. Durable à des températures allant jusqu'à 200ºF.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban adhésif en toile
  • Longueur du ruban (unités impériales)60 vg
  • Longueur du ruban (unités métriques)54,8 m
  • Marque de ruban adhésif3M
  • EnvironnementIntérieur
  • Forme du produitRouleau continu
  • Matériau d'endos (rubans)Toile en tissu, polyéthylène
  • Type de rubanRuban adhésif multi-usages
  • Construction de l'endos du rubanTissu
  • Résistance à la traction (rubans)28 lb/po
  • Allongement (rubans)20%
  • Épaisseur de ruban 8,1 mil
  • Largeur du ruban (unités impériales) 1 7/8 po
  • Largueur du ruban (unités métriques) 48 mm
  • Industrie commune Automobile, électronique, entretien et réparation généraux, métallurgie
  • Température maximale de performance du ruban 200 Degrees F
  • Série 3900
  • Matériau adhésif du ruban Caoutchouc
  • Sous-type de ruban Ruban adhésif multi-usages
  • Caractéristiques de résistance du ruban Résistant à la chaleur, résistant à l'eau liquide
  • Couleur du ruban Jaune
  • Forme du ruban Rouleau continu