!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ELECTRODE 85FN 3.2MM 1/8 PO 1LB

ELECTRODE 85FN 3.2MM 1/8 PO 1LB

UTP WELDING

ELECTRODE 85FN 3.2MM 1/8 PO 1LB close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ELECTRODE 85FN 3.2MM 1/8 PO 1LB

ELECTRODE 85FN 3.2MM 1/8 PO 1LB

UTP WELDING

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article UTP85FN3.2-1LB
  • N° de modèle du manufacturier 85FN3.2-1LB
  • N° de classification normalisée des produits et services 23271810
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉlectrode
  • MatériauAlliage FerroNickel
  • Longueur (po)350 mm
  • NormesAWS A5.15 / SFA 5.15
  • Type ENiFe-CI
  • Diamètre (po) 1/8 po
  • Conteneur 2 LB

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande