!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ADHSF ÉPOX,UTILIS A/ MÉT/PLAST/CER,DURC COMPLET 24H,PLAGE DE TEMP 60 ° F À 80 ° F,BLC,1,71 ONCE LIQ

ADHSF ÉPOX,UTILIS A/ MÉT/PLAST/CER,DURC COMPLET 24H,PLAGE DE TEMP 60 ° F À 80 ° F,BLC,1,71 ONCE LIQ

SCOTCH-WELD

ADHSF ÉPOX,UTILIS A/ MÉT/PLAST/CER,DURC COMPLET 24H,PLAGE DE TEMP 60  ° F À 80  ° F,BLC,1,71 ONCE LIQ close
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
ADHSF ÉPOX,UTILIS A/ MÉT/PLAST/CER,DURC COMPLET 24H,PLAGE DE TEMP 60 ° F À 80 ° F,BLC,1,71 ONCE LIQ

ADHSF ÉPOX,UTILIS A/ MÉT/PLAST/CER,DURC COMPLET 24H,PLAGE DE TEMP 60 ° F À 80 ° F,BLC,1,71 ONCE LIQ

SCOTCH-WELD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 87,44 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 1 049,28 $

Conformité et restrictions

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMMDP4601.7OZWHT
  • N° de modèle du manufacturier DP460-1.7OZ-WHT
  • N° de classification normalisée des produits et services 31200000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.121 lb

Informations sur le produit

Cet adhésif époxy transparent à usage général a un durcissement fonctionnel de 15 minutes, avec un durcissement complet de 48 heures et une plage de température de 60 à 80 F. La cartouche comprend 1.71 onces liquides. Cet adhésif colle une variété de matériaux et peut également être utilisé avec l'usinage.

Spécifications techniques

  • ArticleAdhésif époxyde
  • CouvertureCartouche
  • Couleur de cuissonBlanc cassé
  • À utiliser avecEmbout applicateur, mélangeur
  • Intérieur(e)/extérieur(e)Intérieur(e), extérieur(e)
  • Qualité marineNon
  • Poids du contenu en COV0 g/L
  • Résistance à l'eauNon résistant à l'eau
  • Température d'application maximale80 Degrees F
  • Type de résineÉpoxy
  • Résistance au cisaillement4 500 lb/po²
  • Volume total50 mL
  • Viscosité minimale8 000 CP
  • Ne s'affaisse pasNon
  • Temps jusqu'à durcissement complet24 h
  • Couleur du durcisseurAmbre
  • Type de contenant Cartouche double
  • Méthode de durcissement Air ambiant
  • Caractéristiques Haute résistance à la fatigue, résistance aux chocs
  • Composants inclus Résine et durcisseur
  • Faible odeur Non
  • Matériaux collés Céramique, béton, verre, maçonnerie, métal, plastique, caoutchouc, bois
  • Pourcentage en poids de la teneur en COV 0
  • Temps de travail 1 heure
  • Température de performance maximale 180 Degrees F
  • Série DP460
  • Normes ASTM E162, ASTM E662, Boeing BSS 7239, Bombardier SMP 800-C, Certifié UL-HB
  • Viscosité maximum 50,000 cP
  • Rapport de mélange 2:1
  • Applications principales Secteur de l'aérospatial
  • Résistance à la traction 4 500 lb/po²