Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces bottes au genou unisexes noires de pointure 13 pour femmes et de pointure 11 pour hommes sont faites de caoutchouc/PVC. Imperméables, résistantes aux graisses, huiles et acides et conformes aux normes CSA. Semelle intérieure PUR, fermeture à enfiler, largeur D, semelle intercalaire en caoutchouc durci et rigide et une hauteur de 15 po. Conviennent à une utilisation dans des applications de transformation des aliments, de chimie, de construction ou d'agriculture.
Spécifications techniques
ArticleBotte de caoutchouc
Type de boutComposite
GenreHomme
Matériau de la chaussureAerex 1.5.5, caoutchouc durci, caoutchouc nitrile
Construction de l'intersemelleCaoutchouc renforcé rigide
IsolationOui
Style du protège-piedAucun
Coté(e) pour les dangers électriquesOui
Dissipation électrostatiqueNon
Résistantes aux coupures de scies à chaîneNon
Talon 90°Oui
Couleur de la semelle intérieureNoir
Hauteur de botte15 po
Fermeture de la chaussureÀ enfiler
Conforme aux normes ASTMRésistance aux chocs (I/75), compression (C/75), danger électrique (EH), résistance aux perforations (PR)
n° de style27356
Couleur de chaussure prédominanteBleu
Chaussure comprend un cambrionOui
Hauteur15 po
Matériau de semelle intercalaireCaoutchouc
RésistanceAcides, caustiques, alcools, graisses, huiles, hydrocarbures, cétones, solvants et autres produits chimiques
Forme d'emboutRond
Modèle de bottes en caoutchoucGenou
Application des chaussuresAgriculture, Chemical, Dairy, Food Processing, Petrochemical
Taille5
Motif de semelleReliefs
Semelle intérieure résistante aux perforationsNon
Protège-piedAucun
Ajustement de la hauteur de la botteHauteur réglable avec bandes de réduction
Semelle résistante à l'huileOui
Entièrement non métalliqueOui
Style de talonDélimité
HydrofugeOui
Semelle intérieure amovibleOui
Hauteur de talon1/2 po
NormesCSA Z195
Norme de chassure CSACAN/CSA-Z195-02, embout et semelle de sécurité, catégorie 1
Largeur de chaussureM
CouleurBleu
Pour traction extérieureOui
Type d'isolationAuto-isolant
Matériau de semelle extérieureCaoutchouc nitrile
Matériau de tigeCaoutchouc
Matériau de tigeAerex 1.5.5
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca