!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
BOTTES AU GENOU UNISEXES, POINTURE 7/5, CAOUTCHOUC/PVC, NOIR, 15 PO H, CSA, POUR TRAITEMENT ALIMENTAIRE

BOTTES AU GENOU UNISEXES, POINTURE 7/5, CAOUTCHOUC/PVC, NOIR, 15 PO H, CSA, POUR TRAITEMENT ALIMENTAIRE

TINGLEY

BOTTES AU GENOU UNISEXES, POINTURE 7/5, CAOUTCHOUC/PVC, NOIR, 15 PO H, CSA, POUR TRAITEMENT ALIMENTAIRE close
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
BOTTES AU GENOU UNISEXES, POINTURE 7/5, CAOUTCHOUC/PVC, NOIR, 15 PO H, CSA, POUR TRAITEMENT ALIMENTAIRE

BOTTES AU GENOU UNISEXES, POINTURE 7/5, CAOUTCHOUC/PVC, NOIR, 15 PO H, CSA, POUR TRAITEMENT ALIMENTAIRE

TINGLEY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $139.00 / PAIRE
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
  • N° article TNG27356.05
  • N° de modèle du manufacturier 27356.05
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.62 lb

Informations sur le produit

Ces bottes au genou unisexes noires de pointure 7 pour femmes et de pointure 5 pour hommes sont faites de caoutchouc/PVC. Imperméables, résistantes aux graisses, aux huiles et aux acides et conformes aux normes CSA. Semelle intérieure PUR, une fermeture à enfiler, une largeur D, une semelle intercalaire en caoutchouc durci et rigide et une hauteur de 15 pouces. Elles conviennent à une utilisation dans des applications de transformation des aliments, de chimie, de construction ou d'agricultu

Spécifications techniques

  • ArticleBotte de caoutchouc
  • Type de boutComposite
  • GenreHomme
  • Matériau de la chaussureAerex 1,5.5, caoutchouc, caoutchouc nitrile
  • Construction de l'intersemelleCaoutchouc renforcé rigide
  • IsolationOui
  • Style du protège-piedAucun
  • Coté(e) pour les dangers électriquesOui
  • Dissipation électrostatiqueNon
  • Résistantes aux coupures de scies à chaîneNon
  • Talon 90°Oui
  • Couleur de la semelle intérieureNoir
  • Hauteur de botte15 po
  • Fermeture de la chaussureÀ enfiler
  • Conforme aux normes ASTMRésistance aux chocs (I/75), compression (C/75), danger électrique (EH), résistance aux perforations (PR)
  • n° de style27356
  • Couleur de chaussure prédominanteBleu
  • Chaussure comprend un cambrionOui
  • Hauteur15 po
  • Matériau de semelle intercalaireCaoutchouc
  • RésistanceAcides, caustiques, alcools, graisses, huiles, hydrocarbures, cétones, solvants et autres produits chimiques
  • Forme d'emboutRond
  • Modèle de bottes en caoutchouc Genou
  • Application des chaussures Agriculture, Chemical, Dairy, Food Processing, Petrochemical
  • Taille 5
  • Motif de semelle Reliefs
  • Semelle intérieure résistante aux perforations Non
  • Protège-pied Aucun
  • Ajustement de la hauteur de la botte Hauteur réglable avec bandes de réduction
  • Semelle résistante à l'huile Oui
  • Entièrement non métallique Oui
  • Style de talon Délimité
  • Hydrofuge Oui
  • Semelle intérieure amovible Oui
  • Hauteur de talon 1/2 po
  • Normes CSA Z195
  • Norme de chassure CSA CAN/CSA-Z195-02, embout et semelle de sécurité, catégorie 1
  • Largeur de chaussure M
  • Couleur Bleu
  • Pour traction extérieure Oui
  • Type d'isolation Auto-isolant
  • Matériau de semelle extérieure Caoutchouc nitrile
  • Matériau de tige Caoutchouc
  • Matériau de tige Aerex 1.5.5