!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
COL DE CYGNE DE MONTERREY CENTRESET

COL DE CYGNE DE MONTERREY CENTRESET

AMERICAN STANDARD

COL DE CYGNE DE MONTERREY CENTRESET close
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
COL DE CYGNE DE MONTERREY CENTRESET

COL DE CYGNE DE MONTERREY CENTRESET

AMERICAN STANDARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $267.65 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article AMS7500170.002
  • N° de modèle du manufacturier 7500170.002
  • N° de classification normalisée des produits et services 30181519
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRobinet de cuisine/salle de bain col-de-cygne
  • Type de robinetRobinet d'évier de salle de bain, robinet d'évier de cuisine
  • Style d'installation pour robinetCentral
  • Activation du robinetManuelle
  • Matériau de la poignée du robinetMétal
  • Finition de robinetChrome
  • SérieMonterrey
  • Débit1,5 gal/min
  • Résistance à la ligatureNon
  • NormesADA: ASME A112.18.1: ANSI A117.1: CSA B 125: NSF 61/section 9: CA AB 1953
  • Type de raccord d'entrée d'eauNPSM mâle
  • ComprendÉcrous de montage, écrous de conduit de distribution
  • Longueur de la garantie du fabricantFinition et fonction : garantie à vie pour les applications résidentielles, de 2 ans pour les applications commerciales
  • Hauteur du bec6-3/4 po
  • Distance maximale entre les trous de montage4 po
  • Contrôle de la températureOui
  • Type de montage (robinets) Surface
  • Nb de trous 2
  • Nb de poignées 2
  • Type de poignée de robinet Poignées à lame
  • Forme du bec de robinet Col de cygne
  • Marque de plomberie American Standard
  • Matériau du corps du robinet Laiton coulé
  • Type de débit (robinets) Aéré
  • Dispositifs de protection contre le vandalisme Poignées anti-vandalisme
  • Taille du raccord d'entrée d'eau 1/2 po
  • Numéro de modèle de la cartouche de rechange 2CYV2
  • Type de valve - robinets Cartouche pour eau chaude/froide
  • Longueur de bec 5 po
  • Portée du bec 5 po
  • Épaisseur maximale de la surface d'installation 1-1/4 po

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Caractéristique environnementale: Débit de robinet de 1,5 gal/min ou moins
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Certifié WaterSense