!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
OBTURATEUR FILETE

OBTURATEUR FILETE

PARKER

OBTURATEUR FILETE close
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
OBTURATEUR FILETE

OBTURATEUR FILETE

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.53 / CHAQUE
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
  • N° article DYEVSTI18X1.5EDCF
  • N° de modèle du manufacturier VSTI18X1.5EDCF
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141719
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.5 lb

Spécifications techniques

  • Matériau du raccord de tuyauAcier au carbone
  • Diamètre extérieur15/16 po
  • Taille de filetageM18 x 1,5
  • Forme de base du raccord de tuyauBouchon
  • Type de connexion du raccord de tuyau Metric
  • Plage de température -65 - 500 Degrees F
  • Normes ISO 9974-5
  • Taille hexagonale 8 mm