!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
BOTTES AU GENOU, HOMMES, POINTURE 8, PUR/PUROFORT, NOIR/VERT, 16 PO H, CSA/ASTM, BOUT EN ACIER

BOTTES AU GENOU, HOMMES, POINTURE 8, PUR/PUROFORT, NOIR/VERT, 16 PO H, CSA/ASTM, BOUT EN ACIER

DUNLOP

BOTTES AU GENOU, HOMMES, POINTURE 8, PUR/PUROFORT, NOIR/VERT, 16 PO H, CSA/ASTM, BOUT EN ACIER close
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
BOTTES AU GENOU, HOMMES, POINTURE 8, PUR/PUROFORT, NOIR/VERT, 16 PO H, CSA/ASTM, BOUT EN ACIER

BOTTES AU GENOU, HOMMES, POINTURE 8, PUR/PUROFORT, NOIR/VERT, 16 PO H, CSA/ASTM, BOUT EN ACIER

DUNLOP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $244.70 / PAIRE
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
  • N° article DUNE762943.08
  • N° de modèle du manufacturier E762943.08
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181600
  • PAGE DU CATALOGUE # 953
  • Poids à l’expédition 5.6 lb

Informations sur le produit

Ces bottes au genou noires/vertes de pointure 8 pour hommes sont fabriquées en polyuréthane et Purofort. Elles sont conformes aux normes CSA Z195-14 PR SD et ASTM F2413-18 M/I/C PR SD 100. Les bottes antistatiques à enfiler ont un bout en acier.

Spécifications techniques

  • ArticleBotte de caoutchouc
  • Type de boutAcier
  • GenreHomme
  • Matériau de la chaussurePolyuréthane, Purofort
  • Construction de l'intersemellePurofort rigide
  • IsolationOui
  • Ajustement de la hauteur de la botteHauteur standard
  • Semelle résistante à l'huileOui
  • Entièrement non métalliqueNon
  • Style de talonDélimité
  • HydrofugeOui
  • Hauteur de botte16 po
  • Fermeture de la chaussureÀ enfiler
  • Conforme aux normes ASTMCompression (C/75), Impact (I/75), Puncture Resisting (PR), Static Dissipating (SD)
  • n° de styleE762943
  • Couleur de chaussure prédominanteVert
  • Chaussure comprend un cambrionOui
  • Hauteur14 1/2 po
  • Matériau de semelle intercalairePurofort
  • RésistanceHuiles et graisses animales et végétales, désinfectants, fumier, minéraux, solvants, produits chimiques
  • Forme d'emboutRond
  • Modèle de bottes en caoutchouc Genou
  • Application des chaussures Agriculture
  • Taille 8
  • Motif de semelle Reliefs
  • Semelle intérieure résistante aux perforations Oui
  • Protège-pied Aucun
  • Coté(e) pour les dangers électriques Non
  • Dissipation électrostatique Oui
  • Résistantes aux coupures de scies à chaîne Non
  • Talon 90° Non
  • Semelle intérieure amovible Oui
  • Hauteur de talon 1/2 po
  • Normes CSA Z195-14 SD PR, ASTM F2413-11 M I/75 C/75 SD PR
  • Norme de chassure CSA Embout protecteur catégorie 1, statique-dissipative
  • Largeur de chaussure D
  • Couleur NR, VRT
  • Pour traction extérieure Oui
  • Type d'isolation Thermique
  • Matériau de semelle extérieure Purofort
  • Matériau de tige Purofort
  • Matériau de tige Polyuréthane