!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
BOTTES DE TRAVAIL, HOMME, 7, PUR/PUROFORT, BRN/VRT, 14 PO H, CSA, LARGEUR D, PR AGRICULTURE

BOTTES DE TRAVAIL, HOMME, 7, PUR/PUROFORT, BRN/VRT, 14 PO H, CSA, LARGEUR D, PR AGRICULTURE

DUNLOP

BOTTES DE TRAVAIL, HOMME, 7, PUR/PUROFORT, BRN/VRT, 14 PO H, CSA, LARGEUR D, PR AGRICULTURE close
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
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement.
BOTTES DE TRAVAIL, HOMME, 7, PUR/PUROFORT, BRN/VRT, 14 PO H, CSA, LARGEUR D, PR AGRICULTURE

BOTTES DE TRAVAIL, HOMME, 7, PUR/PUROFORT, BRN/VRT, 14 PO H, CSA, LARGEUR D, PR AGRICULTURE

DUNLOP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $397.63 / PAIRE
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
  • N° article DUNE662843.07
  • N° de modèle du manufacturier E662843.07
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181600
  • PAGE DU CATALOGUE # 953
  • Poids à l’expédition 6.45 lb

Informations sur le produit

Ces bottes de travail brunes et vertes pour homme de pointure 7 sont fabriquées en PUR/Purofort. Elles sont imperméables et isolées et répondent aux normes CSA/ASTM. Les bottes hautes à enfiler ont des bouts en acier, une largeur D, des semelles intérieures rigides, un réglage de hauteur standard, une hauteur de 14 pouces et un talon de ½ pouce. Elles conviennent à l'agriculture.

Spécifications techniques

  • ArticleBotte de caoutchouc
  • Type de boutAcier
  • GenreHomme
  • Matériau de la chaussurePolyuréthane, Purofort
  • Construction de l'intersemellePurofort rigide
  • IsolationOui
  • Ajustement de la hauteur de la botteHauteur standard
  • Semelle résistante à l'huileOui
  • Entièrement non métalliqueNon
  • Style de talonDélimité
  • HydrofugeOui
  • Semelle intérieure amovibleOui
  • Hauteur de talon1/2 po
  • NormesCSA Z195-14 SD PR, ASTM F2413-11 M I/75 C/75 SD PR
  • Norme de chassure CSAEmbout protecteur catégorie 1, statique-dissipative
  • Largeur de chaussureD
  • CouleurVert
  • Pour traction extérieureOui
  • Type d'isolationThermique
  • Matériau de semelle extérieurePurofort
  • Matériau de tigePurofort
  • Matériau de tigePolyuréthane
  • Modèle de bottes en caoutchouc Genou
  • Application des chaussures Agriculture
  • Taille 7
  • Motif de semelle Reliefs
  • Semelle intérieure résistante aux perforations Oui
  • Protège-pied Aucun
  • Coté(e) pour les dangers électriques Non
  • Dissipation électrostatique Oui
  • Résistantes aux coupures de scies à chaîne Non
  • Talon 90° Non
  • Couleur de la semelle intérieure Gris
  • Hauteur de botte 16 po
  • Fermeture de la chaussure À enfiler
  • Conforme aux normes ASTM Compression (C/75), Impact (I/75), Puncture Resisting (PR), Static Dissipating (SD)
  • n° de style E662843
  • Couleur de chaussure prédominante Vert
  • Chaussure comprend un cambrion Oui
  • Hauteur 16 po
  • Matériau de semelle intercalaire Purofort
  • Résistance Huiles et graisses animales et végétales, désinfectants, fumier, minéraux, solvants, produits chimiques
  • Forme d'embout Rond