!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCES BEC PLAT 1000V SE 65PO

PINCES BEC PLAT 1000V SE 65PO

FACOM

PINCES BEC PLAT 1000V SE 65PO close
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
PINCES BEC PLAT 1000V SE 65PO

PINCES BEC PLAT 1000V SE 65PO

FACOM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $117.98 / CHAQUE
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
  • N° article PRTFA188.16AVSE
  • N° de modèle du manufacturier FA-188.16AVSE
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112145
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.42 lb

Spécifications techniques

  • Forme de becDroit
  • Longueur hors tout6-11/16 po
  • Largeur d'extrémité3/16"
  • Anti-étincelleNon
  • Couleur de manche/poignéeOrange
  • Largeur de mâchoire1-15/32 po
  • Angle de mâchoire 0 Degrees
  • Longueur de mâchoire 1-31/32 po
  • Isolation Oui
  • Tension nominale (V) 1 000 V
  • Texture de la mâchoire Dentelée
  • Type de joint Fixe
  • Pays d’origine France (sous réserve de modification)