!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
MONTERREY CENTRESET CONVENTIONNEL

MONTERREY CENTRESET CONVENTIONNEL

AMERICAN STANDARD

MONTERREY CENTRESET CONVENTIONNEL close
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
MONTERREY CENTRESET CONVENTIONNEL

MONTERREY CENTRESET CONVENTIONNEL

AMERICAN STANDARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $239.95 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article AMS5500170.002
  • N° de modèle du manufacturier 5500170.002
  • N° de classification normalisée des produits et services 30181519
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRobinet de salle de bain à petit arc
  • Type de robinetRobinet d'évier de salle de bain
  • Style d'installation pour robinetCentral
  • Activation du robinetManuelle
  • Matériau de la poignée du robinetMétal
  • Marque de plomberieAmerican Standard
  • Matériau du corps du robinetLaiton coulé
  • Type de débit (robinets)Aéré
  • Dispositifs de protection contre le vandalismePoignées anti-vandalisme
  • Taille du raccord d'entrée d'eau1/2 po
  • Numéro de modèle de la cartouche de rechange2CYV2
  • Type de valve - robinetsCartouche pour eau chaude/froide
  • Longueur de bec3-3/4 po
  • Portée du bec3-3/4 po
  • Épaisseur maximale de la surface d'installation1-3/8 po
  • Type de montage (robinets) Surface
  • Nb de trous 2
  • Nb de poignées 2
  • Type de poignée de robinet Poignées à lame
  • Finition de robinet Chrome
  • Série Monterrey
  • Débit 1,5 gal/min
  • Résistance à la ligature Non
  • Normes ADA: ASME A112.18.1: ANSI A117.1: CSA B 125: NSF 61/section 9: CA AB 1953
  • Type de raccord d'entrée d'eau NPSM mâle
  • Comprend Écrous de montage, écrous de conduit de distribution
  • Longueur de la garantie du fabricant Finition et fonction : garantie à vie pour les applications résidentielles, de 2 ans pour les applications commerciales
  • Hauteur du bec 1-3/4 po
  • Distance maximale entre les trous de montage 4 po
  • Contrôle de la température Non

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Caractéristique environnementale: Débit de robinet de 1,5 gal/min ou moins
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Certifié WaterSense