!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
RUBAN DE MASQUAGE FM35, BL, 40-280 ° F, 5,4MIL, ADHÉSIF DE CAOUTCHOUC NATUREL, ALLONGEMENT 1,5

RUBAN DE MASQUAGE FM35, BL, 40-280 ° F, 5,4MIL, ADHÉSIF DE CAOUTCHOUC NATUREL, ALLONGEMENT 1,5

INTERTAPE

RUBAN DE MASQUAGE FM35, BL, 40-280 ° F, 5,4MIL, ADHÉSIF DE CAOUTCHOUC NATUREL, ALLONGEMENT 1,5 close
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
RUBAN DE MASQUAGE FM35, BL, 40-280 ° F, 5,4MIL, ADHÉSIF DE CAOUTCHOUC NATUREL, ALLONGEMENT 1,5

RUBAN DE MASQUAGE FM35, BL, 40-280 ° F, 5,4MIL, ADHÉSIF DE CAOUTCHOUC NATUREL, ALLONGEMENT 1,5

INTERTAPE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 12,56 $ / ROULEAU

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 14 = 175,84 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 14. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ANPFM35.6
  • N° de modèle du manufacturier FM35.6
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Informations sur le produit

Ce ruban de masquage FM35 est bleu. Il est destiné aux secteurs tels que l’assemblage et la fabrication, l’automobile, la maintenance et la réparation générales et répond aux normes ASTM et PSTC. Ce ruban a une résistance à la traction de 15lb/po, résiste à une plage de températures de 40°F à 280°F et mesure 5.4mil d’épaisseur.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban de masquage
  • Industrie communeAssemblage et fabrication, automobile, entretien et réparation généraux
  • Température maximale de performance du ruban280 Degrees F
  • Compatibilité avec les surfacesOpérations de peinture d'aéronefs, opérations de peinture en salle blanche, masquage des séparations de couleurs sur le plastique (TPO et RIM) Fascia automobile, garnitures et métaux finis dans des cycles de cuisson OEM à haute température
  • Matériau d'endos (rubans)PVC bleu
  • Sous-type de rubanRuban de masquage à lignes fines
  • Largueur du ruban (unités métriques)6 mm
  • Couleur du rubanBleu
  • Épaisseur de ruban5,4 mil
  • Marque et sérieIPG FM35
  • Résistance d'adhésion (rubans)23 oz/po
  • Marque de ruban adhésif IPG
  • Température minimale de performance du ruban 40 Degrees F
  • Série FM35
  • Matériau adhésif du ruban Caoutchouc naturel
  • Type de ruban Ruban de masquage à lignes fines
  • Longueur du ruban (unités métriques) 33 m
  • Normes ASTM, PSTC
  • Résistance à la traction (rubans) 15 lb/po
  • Adhérence sur l'acier 23 oz/po
  • Conforme aux spécifications ASTM, PSTC
  • Allongement (rubans) 150%