Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce lot de 16 rubans de masquage PF3 est noir et est livré en rouleau continu. Il est destiné à des secteurs, tels que l’automobile, l’aviation, la construction, etc. Il répond aux normes ASTM et PSTC. Ce ruban d’intérieur a une résistance à la traction de 19lb/po, résiste à une plage de températures allant de 40°F à 200°F et mesure 5,2mil d’épaisseur.
Spécifications techniques
ArticleRuban de masquage
Industrie communeAutomobile, aviation, construction, électronique, alimentation et boissons, entretien et réparation généraux
Longueur du ruban (unités impériales)60 vg
Température minimale de performance du ruban40 Degrees F
Forme du produitRouleau continu
Compatibilité avec les surfacesVerrouillage des sacs, codage des couleurs, bordures décoratives, emballage des harnais, emballage léger, marquage
Matériau d'endos (rubans)Papier crêpé
Sous-type de rubanRuban de masquage en papier spécial coloré
Largueur du ruban (unités métriques)72 mm
NormesASTM, PSTC
Couleur du rubanNoir
Épaisseur de ruban5,2 mil
Marque et sérieIPG PF3
Résistance d'adhésion (rubans)32 oz/po
Allongement (rubans)70%
Marque de ruban adhésifIPG
EnvironnementIntérieur
Largeur du ruban (unités impériales)2 53/64 po
Température maximale de performance du ruban150 Degrees F
SériePF3
Matériau adhésif du rubanRésine, caoutchouc synthétique
Type de rubanRuban de masquage à usage général
Longueur du ruban (unités métriques)54,8 m
Format du ruban adhésifUn côté
Construction de l'endos du rubanPapier
Résistance à la traction (rubans)19 lb/po
Adhérence sur l'acier32 oz/po
Conforme aux spécificationsASTM, PSTC
Forme du rubanRouleau continu
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca