!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
RUBAN ADHÉSIF EN TOILE PERFORMANCE+, RETRAIT PROPRE, 8979, 2-13/16PO X 60VG, BL

RUBAN ADHÉSIF EN TOILE PERFORMANCE+, RETRAIT PROPRE, 8979, 2-13/16PO X 60VG, BL

3M

RUBAN ADHÉSIF EN TOILE PERFORMANCE+, RETRAIT PROPRE, 8979, 2-13/16PO X 60VG, BL close
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
RUBAN ADHÉSIF EN TOILE PERFORMANCE+, RETRAIT PROPRE, 8979, 2-13/16PO X 60VG, BL

RUBAN ADHÉSIF EN TOILE PERFORMANCE+, RETRAIT PROPRE, 8979, 2-13/16PO X 60VG, BL

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 84,30 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 1 011,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMM8979-72X54.8BLU
  • N° de modèle du manufacturier 8979-72X54.8-BLU
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.854 lb

Informations sur le produit

Ce ruban adhésif 8979 est bleu et est livré en rouleau continu. Il est destiné aux secteurs, tels que la construction, et répond aux normes ASTM E84 et UL 723. Ce ruban a une résistance à la traction de 36lb/po, résiste à une plage de températures allant de 40°F à 200°F, mesure 12,1mil d’épaisseur et résiste à l’eau/abrasion/humidité.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban adhésif en toile
  • Longueur du ruban (unités impériales)60 vg
  • Longueur du ruban (unités métriques)54,8 m
  • Marque de ruban adhésif3M
  • EnvironnementIntérieur, extérieur
  • Température maximale de performance du ruban200 Degrees F
  • Série8979
  • Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
  • Sous-type de rubanRuban adhésif pour retrait propre
  • Format du ruban adhésifUn côté
  • Construction de l'endos du rubanTissu
  • Résistance à la traction (rubans)36 lb/po
  • Allongement (rubans)15%
  • Conforme aux spécificationsASTM, Classé UL
  • Épaisseur de ruban 12,1 mil
  • Largeur du ruban (unités impériales) 2 13/16 po
  • Largueur du ruban (unités métriques) 72 mm
  • Industrie commune Construction
  • Température minimale de performance du ruban 40 Degrees F
  • Forme du produit Rouleau continu
  • Matériau d'endos (rubans) Tissu enduit de polyéthylène
  • Type de ruban Ruban adhésif pour conduits et réparations
  • Adhérence sur l'acier 57 oz/po
  • Normes ASTM E84, UL 723
  • Caractéristiques de résistance du ruban Résistant à l'abrasion, Résistant à l'humidité, Résistant à l'eau
  • Couleur du ruban Bleu
  • Forme du ruban Rouleau continu