!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
RUBAN DE MASQUAGE, 1-7/8PO X 60VG, 5,8MIL, INTÉRIEUR, ADHÉSIF CAOUTCHOUC, BR CLAIR, PQ24

RUBAN DE MASQUAGE, 1-7/8PO X 60VG, 5,8MIL, INTÉRIEUR, ADHÉSIF CAOUTCHOUC, BR CLAIR, PQ24

INTERTAPE

RUBAN DE MASQUAGE, 1-7/8PO X 60VG, 5,8MIL, INTÉRIEUR, ADHÉSIF CAOUTCHOUC, BR CLAIR, PQ24 close
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
RUBAN DE MASQUAGE, 1-7/8PO X 60VG, 5,8MIL, INTÉRIEUR, ADHÉSIF CAOUTCHOUC, BR CLAIR, PQ24

RUBAN DE MASQUAGE, 1-7/8PO X 60VG, 5,8MIL, INTÉRIEUR, ADHÉSIF CAOUTCHOUC, BR CLAIR, PQ24

INTERTAPE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.94 / CHAQUE
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
  • N° article CTCPG505.123
  • N° de modèle du manufacturier PG505.123
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.729 lb

Informations sur le produit

Ce lot de 24 rubans de masquage PG505 est marron clair et est livré en rouleau continu. Il est destiné à des secteurs, tels que la construction, l’automobile, l’aviation, les aliments/boissons, ainsi que la maintenance et la réparation générales. Il répond aux normes ASTM, C.I. D. A-A-883B type I. Ce ruban d’intérieur a une résistance à la traction de 20lb/po, résiste à une plage de températures allant de 50°F à 200°F et mesure 5,8mil d’épaisseur.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban de masquage
  • Industrie communeAutomobile, aviation, construction, aliments et boissons, entretien et réparation généraux
  • Longueur du ruban (unités impériales)60 vg
  • Température minimale de performance du ruban50 Degrees F
  • Forme du produitRouleau continu
  • Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
  • Type de rubanRuban de masquage à usage général
  • Largueur du ruban (unités métriques)48 mm
  • NormesASTM D6123, C.I.D. A-A-883B Type I
  • Couleur du rubanBeige
  • Épaisseur de ruban5,8 mil
  • Marque et sérieIPG PG505
  • Résistance d'adhésion (rubans)30 oz/po
  • Allongement (rubans)10%
  • Marque de ruban adhésif IPG
  • Environnement Intérieur
  • Largeur du ruban (unités impériales) 1,9 po
  • Température maximale de performance du ruban 200 Degrees F
  • Série PG505
  • Matériau d'endos (rubans) Papier crêpé
  • Longueur du ruban (unités métriques) 55 m
  • Format du ruban adhésif Un côté
  • Construction de l'endos du ruban Papier
  • Résistance à la traction (rubans) 20 lb/po
  • Adhérence sur l'acier 33 oz/po
  • Conforme aux spécifications ASTM
  • Forme du ruban Rouleau continu