!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ÉCR RIV,PETITE BRIDE/ CORPS MOLETÉ/EXTRÉMITÉ FERMÉE,POIGNÉE MAX 3,8 MM,ZC JNE,M10 X 1,5,AC,PQ 25

ÉCR RIV,PETITE BRIDE/ CORPS MOLETÉ/EXTRÉMITÉ FERMÉE,POIGNÉE MAX 3,8 MM,ZC JNE,M10 X 1,5,AC,PQ 25

SHEREX

ÉCR RIV,PETITE BRIDE/ CORPS MOLETÉ/EXTRÉMITÉ FERMÉE,POIGNÉE MAX 3,8 MM,ZC JNE,M10 X 1,5,AC,PQ 25 close
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
ÉCR RIV,PETITE BRIDE/ CORPS MOLETÉ/EXTRÉMITÉ FERMÉE,POIGNÉE MAX 3,8 MM,ZC JNE,M10 X 1,5,AC,PQ 25

ÉCR RIV,PETITE BRIDE/ CORPS MOLETÉ/EXTRÉMITÉ FERMÉE,POIGNÉE MAX 3,8 MM,ZC JNE,M10 X 1,5,AC,PQ 25

SHEREX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.12 / PAQUET de 25
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
  • N° article SHXCAL21015-3.8-25
  • N° de modèle du manufacturier CAL21015-3.8-25
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162201
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.43 lb

Informations sur le produit

Cet écrou à sertir en acier a une petite bride, un corps moleté et une extrém. ouv.. Il a une plage de préh. 0,7 à 3,8 mm, une taille de filetage M10 x 1,5 et un type de filetage ISO. L'écrou à sertir a une long. de 17,53 mm et un dia. de corps de 13,46 mm. Il a un dia. de tête de 17,4 mm, une épaisseur de tête de 0,89 mm et une taille de trou de 13,5 mm. Il a une finition en chromate trivalent jaune zingué et est livré en paquet de 25.

Spécifications techniques

  • ArticleÉcrou de rivet
  • MatériauAcier
  • Taille de filetage M10 X 1,5
  • Finition Placage de zinc