!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ÉCR RIV,PETITE BRIDE/ CORPS MOLETÉ/EXTRÉMITÉ FERMÉE,POIGNÉE MAX 6,6 MM,ZC JNE,M6 X 1,0,AC,PQ 40

ÉCR RIV,PETITE BRIDE/ CORPS MOLETÉ/EXTRÉMITÉ FERMÉE,POIGNÉE MAX 6,6 MM,ZC JNE,M6 X 1,0,AC,PQ 40

SHEREX

ÉCR RIV,PETITE BRIDE/ CORPS MOLETÉ/EXTRÉMITÉ FERMÉE,POIGNÉE MAX 6,6 MM,ZC JNE,M6 X 1,0,AC,PQ 40 close
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
ÉCR RIV,PETITE BRIDE/ CORPS MOLETÉ/EXTRÉMITÉ FERMÉE,POIGNÉE MAX 6,6 MM,ZC JNE,M6 X 1,0,AC,PQ 40

ÉCR RIV,PETITE BRIDE/ CORPS MOLETÉ/EXTRÉMITÉ FERMÉE,POIGNÉE MAX 6,6 MM,ZC JNE,M6 X 1,0,AC,PQ 40

SHEREX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.11 / PAQUET de 40
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
  • N° article SHXCAK2610-6.6-40
  • N° de modèle du manufacturier CAK2610-6.6-40
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162201
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Cet écrou à sertir en acier a une petite bride, un corps moleté et une extrémité fermée. Il a une plage de préh. 4,2 à 6,6 mm, une taille de filetage M6 x 1,0 et un type de filetage ISO. L'écrou à sertir a une long. de 17,27 mm et un dia. de corps de 9,91 mm. Il a un dia. de tête de 11,56 mm, une épaisseur de tête de 0,55 mm et une taille de trou de 10 mm. Il a une finition en chromate trivalent jaune zingué et est livré en paquet de 40.

Spécifications techniques

  • ArticleÉcrou de rivet
  • Taille de filetage M6X1.0