!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ÉCROU RIVET,GRANDE BRIDE,CORPS SEMI-HEXAGONAL,6.6 MM D'ADHÉRENCE MAX,M6 X 1.0.17.4 MM L,ACIER,PQ 40

ÉCROU RIVET,GRANDE BRIDE,CORPS SEMI-HEXAGONAL,6.6 MM D'ADHÉRENCE MAX,M6 X 1.0.17.4 MM L,ACIER,PQ 40

SHEREX

ÉCROU RIVET,GRANDE BRIDE,CORPS SEMI-HEXAGONAL,6.6 MM D'ADHÉRENCE MAX,M6 X 1.0.17.4 MM L,ACIER,PQ 40 close
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
ÉCROU RIVET,GRANDE BRIDE,CORPS SEMI-HEXAGONAL,6.6 MM D'ADHÉRENCE MAX,M6 X 1.0.17.4 MM L,ACIER,PQ 40

ÉCROU RIVET,GRANDE BRIDE,CORPS SEMI-HEXAGONAL,6.6 MM D'ADHÉRENCE MAX,M6 X 1.0.17.4 MM L,ACIER,PQ 40

SHEREX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.57 / PAQUET de 40
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
  • N° article SHXCAH2610-6.6-40
  • N° de modèle du manufacturier CAH2610-6.6-40
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162201
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.38 lb

Informations sur le produit

Cet écrou à sertir en acier a une grande bride, une extrémité ouverte et un corps semi-hexagonal. Il a une plage de préhension de 4,2 à 6,6 mm, une taille de filetage M6 X 1,0 et un type de filetage ISO. L'écrou à sertir a une longueur de 17,4 mm et un diamètre de 9,5 mm. Il a un diamètre de tête de 12,96 mm, une épaisseur de tête de 0,76 mm et une taille de trou de 9,53 mm. Cet écrou à sertir a une finition dichromatique jaune zinguée. Il y a 40 écrous à sertir par paquet.

Spécifications techniques

  • ArticleÉcrou de rivet
  • MatériauAcier
  • Taille de filetage M6 X 1,0
  • Finition Placage de zinc