!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ÉCR RIV,GRANDE BRIDE/CORPS FENDU PRÉ-REMPLI,POIGNÉE MAX 12,7 MM,ZC JNE,M6 X 1,0,AC,PQ 25

ÉCR RIV,GRANDE BRIDE/CORPS FENDU PRÉ-REMPLI,POIGNÉE MAX 12,7 MM,ZC JNE,M6 X 1,0,AC,PQ 25

SHEREX

ÉCR RIV,GRANDE BRIDE/CORPS FENDU PRÉ-REMPLI,POIGNÉE MAX 12,7 MM,ZC JNE,M6 X 1,0,AC,PQ 25 close
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
ÉCR RIV,GRANDE BRIDE/CORPS FENDU PRÉ-REMPLI,POIGNÉE MAX 12,7 MM,ZC JNE,M6 X 1,0,AC,PQ 25

ÉCR RIV,GRANDE BRIDE/CORPS FENDU PRÉ-REMPLI,POIGNÉE MAX 12,7 MM,ZC JNE,M6 X 1,0,AC,PQ 25

SHEREX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $47.86 / PAQUET de 25
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
  • N° article SHXCPB2610-12.7-25
  • N° de modèle du manufacturier CPB2610-12.7-25
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162201
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Cet écrou à sertir en acier a une grande bride avec un corps pré-bulbé et fendu. Il a une plage de préh. 7,1 à 12,7 mm, une taille de filetage M6 x 1,0 et un type de filetage ISO. L'écrou à sertir a une long. de 31,32 mm et un dia. de corps de 9,7 mm. Il a un dia. de tête de 16,38 mm, une épaisseur de tête de 1,5 mm et une taille de trou de 10 mm. Il a une finition en chromate trivalent jaune zingué et est livré en paquet de 25.

Spécifications techniques

  • ArticleÉcrou de rivet
  • Taille de filetage M6 x 1,0