!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOTTES SEC, FOODPRO/P/HOMME/IMPERMÉABLE/ANTIDÉRAPANT/ISOLATION THERM, VT, PT 13, PE/AC/PUROFORT

BOTTES SEC, FOODPRO/P/HOMME/IMPERMÉABLE/ANTIDÉRAPANT/ISOLATION THERM, VT, PT 13, PE/AC/PUROFORT

DUNLOP

BOTTES SEC, FOODPRO/P/HOMME/IMPERMÉABLE/ANTIDÉRAPANT/ISOLATION THERM, VT, PT 13, PE/AC/PUROFORT close
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
BOTTES SEC, FOODPRO/P/HOMME/IMPERMÉABLE/ANTIDÉRAPANT/ISOLATION THERM, VT, PT 13, PE/AC/PUROFORT

BOTTES SEC, FOODPRO/P/HOMME/IMPERMÉABLE/ANTIDÉRAPANT/ISOLATION THERM, VT, PT 13, PE/AC/PUROFORT

DUNLOP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $177.41 / PAIRE
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
  • N° article DUNEA51831.13
  • N° de modèle du manufacturier D518310-15-13
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.5 lb

Informations sur le produit

Ces bottes de sécurité foodpro pour homme sont imperméables et ont un motif de semelle antidérapante à profil bas. Fabriqué avec Purofort, le matériau Dunlop unique avec des millions de poches d'air uniformément réparties, ce qui le rend léger et thermiquement isolant. Ces bottes de couleur verte et de pointure 13 ont un embout en acier et une semelle intermédiaire avec la partie supérieure et la semelle intermédiaire en polyuréthane. Approuvé CSA Z195-14 Omega.

Spécifications techniques

  • ArticleBottes de travail
  • GenreHomme
  • Matériau de la chaussurePolyuréthane
  • IsolationOui
  • Semelle résistante à l'huileOui
  • Hauteur de botte14 1/2 po
  • Norme de chassure CSACSA Z195-14 Omega
  • CouleurVert
  • Type d'isolationAntistatique, -20 Degrees C
  • Matériau de semelle extérieurePolyuréthane
  • Matériau de tigeS.O.
  • Type de bout Acier
  • Taille 13
  • Motif de semelle Reliefs
  • Protège-pied Aucun
  • Hydrofuge Oui
  • Normes CSA Z195-14 Omega, ASTM F2413-11 M I/75 C/75 EH
  • Largeur de chaussure WW
  • Hauteur 14 1/2 po
  • Matériau de semelle intercalaire Polyuréthane
  • Résistance Sang, produits chimiques, graisses, huiles, glissement
  • Matériau de tige Polyuréthane
  • Pays d’origine Pays-Bas (sous réserve de modification)