Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces bottes de sécurité foodpro pour homme sont imperméables et ont un motif de semelle antidérapante à profil bas. Fabriqué avec Purofort, le matériau Dunlop unique avec des millions de poches d'air uniformément réparties, ce qui le rend léger et thermiquement isolant. Ces bottes de couleur verte et de pointure 14 ont un embout en acier et une semelle intermédiaire avec la partie supérieure et la semelle intermédiaire en polyuréthane. Approuvé CSA Z195-14 Omega.
Spécifications techniques
ArticleBottes de travail
GenreHomme
Matériau de la chaussurePolyuréthane
IsolationOui
Semelle résistante à l'huileOui
Hauteur de botte14 1/2 po
Norme de chassure CSACSA Z195-14 Omega
CouleurVert
Type d'isolationAntistatique, -20 Degrees C
Matériau de semelle extérieurePolyuréthane
Matériau de tigeS.O.
Type de boutAcier
Taille14
Motif de semelleReliefs
Protège-piedAucun
HydrofugeOui
NormesCSA Z195-14 Omega, ASTM F2413-11 M I/75 C/75 EH