!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
BOTTES SEC, FOODPRO/P/HOMME/IMPERMÉABLE/ANTIDÉRAPANT/ISOLATION THERM, BL, PNT15, PE/ACIER/PUROFORT

BOTTES SEC, FOODPRO/P/HOMME/IMPERMÉABLE/ANTIDÉRAPANT/ISOLATION THERM, BL, PNT15, PE/ACIER/PUROFORT

DUNLOP

BOTTES SEC, FOODPRO/P/HOMME/IMPERMÉABLE/ANTIDÉRAPANT/ISOLATION THERM, BL, PNT15, PE/ACIER/PUROFORT close
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
BOTTES SEC, FOODPRO/P/HOMME/IMPERMÉABLE/ANTIDÉRAPANT/ISOLATION THERM, BL, PNT15, PE/ACIER/PUROFORT

BOTTES SEC, FOODPRO/P/HOMME/IMPERMÉABLE/ANTIDÉRAPANT/ISOLATION THERM, BL, PNT15, PE/ACIER/PUROFORT

DUNLOP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $179.39 / PAIRE
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
  • N° article DUNEA51631.15
  • N° de modèle du manufacturier D516310-16-15
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.1 lb

Informations sur le produit

Ces bottes de sécurité foodpro pour homme sont imperméables et ont un motif de semelle antidérapante à profil bas. Fabriqué avec Purofort, le matériau Dunlop unique avec des millions de poches d'air uniformément réparties, ce qui le rend léger et thermiquement isolant. Ces bottes de couleur bleue et de pointure 15 ont un embout en acier et une semelle intermédiaire avec la partie supérieure et la semelle intermédiaire en polyuréthane. Approuvé CSA Z195-14 Omega.

Spécifications techniques

  • ArticleBottes de travail
  • GenreHomme
  • Motif de semelleReliefs
  • Protège-piedAucun
  • HydrofugeOui
  • NormesCSA Z195-14 Omega, ASTM F2413-11 M I/75 C/75 EH
  • Hauteur14 1/2 po
  • Matériau de semelle intercalairePolyuréthane
  • RésistanceSang, produits chimiques, graisses, huiles, glissement
  • Matériau de tigePolyuréthane
  • Type de bout Acier
  • Taille 15
  • Isolation Oui
  • Semelle résistante à l'huile Oui
  • Hauteur de botte 14 1/2 po
  • Couleur Bleu
  • Type d'isolation Antistatique, -20 Degrees C
  • Matériau de semelle extérieure Polyuréthane
  • Matériau de tige S.O.