!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOTTES SEC, FOODPRO/P/FEMME/IMPERMÉABLE/ANTIDÉRAPANT/ISOLATION THERM, BLC, PNT3, PE/ACIER/PUROFORT

BOTTES SEC, FOODPRO/P/FEMME/IMPERMÉABLE/ANTIDÉRAPANT/ISOLATION THERM, BLC, PNT3, PE/ACIER/PUROFORT

DUNLOP

BOTTES SEC, FOODPRO/P/FEMME/IMPERMÉABLE/ANTIDÉRAPANT/ISOLATION THERM, BLC, PNT3, PE/ACIER/PUROFORT close
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
BOTTES SEC, FOODPRO/P/FEMME/IMPERMÉABLE/ANTIDÉRAPANT/ISOLATION THERM, BLC, PNT3, PE/ACIER/PUROFORT

BOTTES SEC, FOODPRO/P/FEMME/IMPERMÉABLE/ANTIDÉRAPANT/ISOLATION THERM, BLC, PNT3, PE/ACIER/PUROFORT

DUNLOP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $180.77 / PAIRE
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
  • N° article DUNEA51131.03
  • N° de modèle du manufacturier D511310-13-03
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 16.4 lb

Informations sur le produit

Ces bottes de sécurité foodpro pour femme sont imperméables et ont un motif de semelle antidérapante à profil bas. Fabriqué avec Purofort, le matériau Dunlop unique avec des millions de poches d'air uniformément réparties, ce qui le rend léger et thermiquement isolant. Ces bottes de couleur blanche et de pointure trois ont un embout en acier et une semelle intermédiaire avec la partie supérieure et la semelle intermédiaire en polyuréthane. Approuvé CSA Z195-14 Omega.

Spécifications techniques

  • ArticleBottes de travail
  • GenrePour hommes
  • Motif de semelleReliefs
  • Protège-piedAucun
  • HydrofugeOui
  • NormesCSA Z195-14 Omega, ASTM F2413-11 M I/75 C/75 EH
  • Hauteur14 1/2 po
  • Matériau de semelle intercalairePolyuréthane
  • RésistanceSang, produits chimiques, graisses, huiles, glissement
  • Matériau de tigePolyuréthane
  • Type de bout Acier
  • Taille 3
  • Isolation Oui
  • Semelle résistante à l'huile Oui
  • Hauteur de botte 14 1/2 po
  • Couleur Blanc
  • Type d'isolation Antistatique, -20 Degrees C
  • Matériau de semelle extérieure Polyuréthane
  • Matériau de tige S.O.
  • Pays d’origine Pays-Bas (sous réserve de modification)