!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
BOTTES AU GENOU UNISEXES, POINTURE 10, BOUT EN ACIER/PVC/PU, NOIR, 15 PO H, CSA, LARGE

BOTTES AU GENOU UNISEXES, POINTURE 10, BOUT EN ACIER/PVC/PU, NOIR, 15 PO H, CSA, LARGE

TINGLEY

BOTTES AU GENOU UNISEXES, POINTURE 10, BOUT EN ACIER/PVC/PU, NOIR, 15 PO H, CSA, LARGE close
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
BOTTES AU GENOU UNISEXES, POINTURE 10, BOUT EN ACIER/PVC/PU, NOIR, 15 PO H, CSA, LARGE

BOTTES AU GENOU UNISEXES, POINTURE 10, BOUT EN ACIER/PVC/PU, NOIR, 15 PO H, CSA, LARGE

TINGLEY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $62.42 / PAIRE
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
  • N° article TNG43351.10
  • N° de modèle du manufacturier 43351.10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.24 lb

Informations sur le produit

Ces bottes au genou pulsar noires unisexes de pointure 10 sont fabriquées en acier/PVC/polyuréthane. Elles sont imperméables et conformes aux normes CSA. Les bottes au genou à enfiler ont un embout en acier, une grande largeur, une semelle intercalaire en acier PR, un réglage standard de la hauteur et une hauteur de 15 pouces. Elle convient à l'agriculture, aux travaux des municipalités, à l'industrie légère, aux fermes et aux étables.

Spécifications techniques

  • ArticleBotte au genou Pulsar
  • Type de boutAcier
  • Taille10
  • Construction de l'intersemellePlastique rigide
  • IsolationNon
  • Style du protège-piedAucun
  • Coté(e) pour les dangers électriquesOui
  • Dissipation électrostatiqueNon
  • Résistantes aux coupures de scies à chaîneNon
  • Talon 90°Oui
  • Semelle intérieure amovibleOui
  • Hauteur de talon1 po ou plus
  • NormesCertifié CSA Z195
  • Norme de chassure CSACSA Z195
  • Couleur de chaussure prédominanteNoir
  • Chaussure comprend un cambrionOui
  • Matériau de semelle extérieurePVC
  • Matériau de tigePVC
  • Modèle de bottes en caoutchouc Genou avec bandes coupantes
  • Genre Unisexe
  • Matériau de la chaussure Polyuréthane, PVC, acier
  • Semelle intérieure résistante aux perforations Oui
  • Protège-pied Aucun
  • Ajustement de la hauteur de la botte Hauteur réglable avec bandes de réduction
  • Semelle résistante à l'huile Oui
  • Entièrement non métallique Non
  • Style de talon Délimité
  • Hydrofuge Oui
  • Hauteur de botte 15 po
  • Fermeture de la chaussure À enfiler
  • Conforme aux normes ASTM Danger électrique (EH), résistance aux perforations (PR)
  • n° de style 43351,1
  • Couleur Noir
  • Matériau de semelle intercalaire Acier
  • Résistance Produits chimiques, glissement
  • Matériau de tige PVC