Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces bottes au genou pulsar noires unisexes de pointure 14 sont fabriquées en acier/PVC/polyuréthane. Elles sont imperméables et conformes aux normes CSA. Les bottes au genou à enfiler ont un embout en acier, une grande largeur, une semelle intercalaire en acier PR, un réglage standard de la hauteur et une hauteur de 15 pouces. Elle convient à l'agriculture, aux travaux des municipalités, à l'industrie légère, aux fermes et aux étables.
Spécifications techniques
ArticleBotte au genou Pulsar
Type de boutAcier
Taille14
Construction de l'intersemellePlastique rigide
IsolationNon
Style du protège-piedAucun
Coté(e) pour les dangers électriquesOui
Dissipation électrostatiqueNon
Résistantes aux coupures de scies à chaîneNon
Talon 90°Oui
Semelle intérieure amovibleOui
Hauteur de talon1 po ou plus
NormesCertifié CSA Z195
Norme de chassure CSACSA Z195
Couleur de chaussure prédominanteNoir
Chaussure comprend un cambrionOui
Matériau de semelle extérieurePVC
Matériau de tigePVC
Modèle de bottes en caoutchoucGenou avec bandes coupantes
GenreUnisexe
Matériau de la chaussurePolyuréthane, PVC, acier
Semelle intérieure résistante aux perforationsOui
Protège-piedAucun
Ajustement de la hauteur de la botteHauteur réglable avec bandes de réduction
Semelle résistante à l'huileOui
Entièrement non métalliqueNon
Style de talonDélimité
HydrofugeOui
Hauteur de botte15 po
Fermeture de la chaussureÀ enfiler
Conforme aux normes ASTMDanger électrique (EH), résistance aux perforations (PR)
n° de style43351,14
CouleurNoir
Matériau de semelle intercalaireAcier
RésistanceProduits chimiques, glissement
Matériau de tigePVC
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca