Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce ruban de masquage FM35 est bleu. Il est destiné aux secteurs tels que l’assemblage et la fabrication, l’automobile, la maintenance et la réparation générales et répond aux normes ASTM et PSTC. Ce ruban a une résistance à la traction de 15lb/po, résiste à une plage de températures de 40°F à 280°F et mesure 5.4mil d’épaisseur.
Spécifications techniques
ArticleRuban de masquage
Industrie communeAssemblage et fabrication, automobile, entretien et réparation généraux
Température maximale de performance du ruban280 Degrees F
Compatibilité avec les surfacesOpérations de peinture d'aéronefs, opérations de peinture en salle blanche, masquage des séparations de couleurs sur le plastique (TPO et RIM) Fascia automobile, garnitures et métaux finis dans des cycles de cuisson OEM à haute température
Matériau d'endos (rubans)PVC bleu
Sous-type de rubanRuban de masquage à lignes fines
Largueur du ruban (unités métriques)25,4 mm
Couleur du rubanBleu
Épaisseur de ruban5,4 mil
Marque et sérieIPG FM35
Résistance d'adhésion (rubans)23 oz/po
Marque de ruban adhésifIPG
Température minimale de performance du ruban40 Degrees F
SérieFM35
Matériau adhésif du rubanCaoutchouc naturel
Type de rubanRuban de masquage à lignes fines
Longueur du ruban (unités métriques)32,91 m
NormesASTM, PSTC
Résistance à la traction (rubans)15 lb/po
Adhérence sur l'acier23 oz/po
Conforme aux spécificationsASTM, PSTC
Allongement (rubans)150%
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca