!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
RUBAN-CACHE MARIN, ORANGE, 60 VERGES LONGUEURX1 VERGE LARGEUR

RUBAN-CACHE MARIN, ORANGE, 60 VERGES LONGUEURX1 VERGE LARGEUR

INTERTAPE

RUBAN-CACHE MARIN, ORANGE, 60 VERGES LONGUEURX1 VERGE LARGEUR close
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
RUBAN-CACHE MARIN, ORANGE, 60 VERGES LONGUEURX1 VERGE LARGEUR

RUBAN-CACHE MARIN, ORANGE, 60 VERGES LONGUEURX1 VERGE LARGEUR

INTERTAPE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 12,10 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 36 = 435,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 36. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ANPORANGEMASK.24
  • N° de modèle du manufacturier ORANGEMASK.24
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.38 lb

Informations sur le produit

Il s'agit d'un rouleau de ruban-cache marin Orange Mask, mesurant 60 mètres de long et un mètre de large. Le ruban est conforme aux normes PSTC et ASTM.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban de masquage
  • Industrie communeAssemblage et fabrication, automobile, aviation, électronique, alimentation et boissons, entretien et réparation généraux
  • SérieOM
  • Matériau adhésif du rubanCaoutchouc naturel, Résine
  • Type de rubanRuban de masquage en papier de qualité moyenne à température moyenne
  • Longueur du ruban (unités métriques)54,8 m
  • NormesASTM, PSTC
  • Résistance à la traction (rubans)23 lb/po
  • Adhérence sur l'acier27 oz/po
  • Conforme aux spécificationsASTM, PSTC
  • Allongement (rubans)12%
  • Marque de ruban adhésif IPG
  • Température maximale de performance du ruban 250 Degrees F
  • Compatibilité avec les surfaces Automobile) Applications de peinture, Marine, Masquage des moules en fibre de verre (Gel-Coating) et des composites où les agents de démoulage à la cire semi-permanents ou en pâte, OEM (Bus, RV, Camion, etc.) sont utilisés.
  • Matériau d'endos (rubans) Papier crêpé fin
  • Sous-type de ruban Ruban de masquage en papier de qualité moyenne à température moyenne
  • Largueur du ruban (unités métriques) 24 mm
  • Couleur du ruban Orange
  • Épaisseur de ruban 7,1 mil
  • Marque et série IPG OM (OrangeMask)
  • Résistance d'adhésion (rubans) 27 oz/po