!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
TOILETTE ALLONGEE AFFWALL

TOILETTE ALLONGEE AFFWALL

AMERICAN STANDARD

TOILETTE ALLONGEE AFFWALL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TOILETTE ALLONGEE AFFWALL

TOILETTE ALLONGEE AFFWALL

AMERICAN STANDARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $288.76 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article AMS3351101.020
  • N° de modèle du manufacturier 3351101.020
  • N° de classification normalisée des produits et services 30181500
  • PAGE DU CATALOGUE # 1718
  • Poids à l’expédition 60.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleToilette Afwall FloWise avec EverClean
  • Style de montage de la toiletteMural
  • Méthode de chasseRobinet de chasse
  • Gallons par chasse1,1 - 1,6
  • Taille de l'ergot de connexion1 1/2 po
  • Matériau de la cuvette de toilettePorcelaine vitrifiée
  • Hauteur de rebord15 in
  • Dia. de siphon2 1/8 po
  • Résistant(e) aux tachesOui
  • Comprend une siègeNon
  • Comprend un bolOui
  • Comprend un réservoir de toiletteNon
  • Type de toilette Cuve de toilette
  • Forme de la cuvette de toilette Allongée
  • Type de robinet de chasse inclus Aucun
  • Emplacement de l'ergot En haut
  • Antimicrobien(ne) Oui
  • Corformité ADA Conforme à l'ADA
  • Couleur Blanc
  • Plage d'eau 10 po x 12 po
  • Comprend Raccord d'entrée
  • Normes Surface Everclean
  • Comprend un couvercle pour le robinet de chasse Non
  • Comprend un urinoir Non
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Caractéristique environnementale: Toilette qui utilise 1,28 gal ou moins par chasse
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Certifié WaterSense et certifié par la California Energy Commission (CEC)

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande