!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
PNEU,BANDE ROULEMENT À DENT SCIE,ROULEMENT À BILLES,NOYAU ARGENT,½PO,4 7/16PO,19-12 X 3.50,MÉTAL

PNEU,BANDE ROULEMENT À DENT SCIE,ROULEMENT À BILLES,NOYAU ARGENT,½PO,4 7/16PO,19-12 X 3.50,MÉTAL

FAULTLESS

PNEU,BANDE ROULEMENT À DENT SCIE,ROULEMENT À BILLES,NOYAU ARGENT,½PO,4 7/16PO,19-12 X 3.50,MÉTAL close
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
PNEU,BANDE ROULEMENT À DENT SCIE,ROULEMENT À BILLES,NOYAU ARGENT,½PO,4 7/16PO,19-12 X 3.50,MÉTAL

PNEU,BANDE ROULEMENT À DENT SCIE,ROULEMENT À BILLES,NOYAU ARGENT,½PO,4 7/16PO,19-12 X 3.50,MÉTAL

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $85.01 / CHAQUE
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
  • N° article FLLI19-12X3.50-412
  • N° de modèle du manufacturier I19-12X3.50-412
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Cette roue pneumatique à bande de roulement en dents de scie a un diamètreçtre de 12 po et une largeur de 3 ½ po. Il a un moyeu en métal symétrique argenté et une charge de base de 450 livres. La roue a un diamètre d'alésage de ½ pouce et une épaisseur de pneu de 3 ½ po. Il a un roulement à billes, une longueur de moyeu de 4 7/16 po et une description de roue de 19-12 x 3,50.

Spécifications techniques

  • ArticlePneumatique
  • Largeur de roue3-1/2 po
  • Type de moyeuSymmetrical
  • Non marquant(e)Non
  • ApplicationCamions à main, brouettes, équipement d'extérieur
  • Couleur de moyeuArgent
  • Diamètre de roue 12 po
  • Capacité nominale 450 lb
  • Chape Dents de scie
  • Forme de roulette Standard
  • Diamètre d'alésage 1/2 po
  • Épaisseur de pneu 3-1/2 po