!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ROULETTE, CAPACITÉ 500 LB, DECALAGE, NOIR, 3/4PO ALÉSAGE, 8PO, CAOUTCHOUC SUR POLYPROPYLÈNE

ROULETTE, CAPACITÉ 500 LB, DECALAGE, NOIR, 3/4PO ALÉSAGE, 8PO, CAOUTCHOUC SUR POLYPROPYLÈNE

FAULTLESS

ROULETTE, CAPACITÉ 500 LB, DECALAGE, NOIR, 3/4PO ALÉSAGE, 8PO, CAOUTCHOUC SUR POLYPROPYLÈNE close
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
ROULETTE, CAPACITÉ 500 LB, DECALAGE, NOIR, 3/4PO ALÉSAGE, 8PO, CAOUTCHOUC SUR POLYPROPYLÈNE

ROULETTE, CAPACITÉ 500 LB, DECALAGE, NOIR, 3/4PO ALÉSAGE, 8PO, CAOUTCHOUC SUR POLYPROPYLÈNE

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.63 / CHAQUE
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
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article FLLI82-8X2.25OFF34
  • N° de modèle du manufacturier I82-8X2.25OFF34
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.71 lb

Informations sur le produit

Cette roue noire pneumatique à déport de 500 lb de capacité a une largeur de 2 1/4 pouces, un diamètre de 8 pouces, un alésage de 3/4 de pouce et un roulement à billes. Il s'agit de caoutchouc granulaire Duraflex sur polypropylène qui a été durci sous une pression énorme. L'indice duromètre est de 80A, et la roue est à la fois résistante aux perforations et aux chocs.

Spécifications techniques

  • Matériau de roue/bande de roulementCaoutchouc
  • Type de roulement de moyeuRoulement de précision à billes
  • Matériau du moyeu de la rouePolypropylène
  • Non marquant(e)Non
  • Longueur de moyeu2-1/4 po
  • Dureté d'après duromètre de la table de roulement Souple
  • Forme de roulette Standard
  • Type de moyeu de la roue Solide
  • Conductivité D.E.S. Non
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)