Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette roue noire pneumatique décalée avec une charge nominale de 500 lb a une largeur de 2 1/4 pouces, un diamètre de 8 pouces, un alésage de 5/8 pouces et un roulement à billes. Il s'agit de caoutchouc granulaire Duraflex sur polypropylène qui a été durci sous une pression énorme. L'indice duromètre est de 80A, et la roue est à la fois résistante aux perforations et aux chocs.
Spécifications techniques
Matériau de roue/bande de roulementCaoutchouc
Type de roulement de moyeuRoulement de précision à billes
Matériau du moyeu de la rouePolypropylène
Non marquant(e)Non
Longueur de moyeu2-1/4 po
Dureté d'après duromètre de la table de roulementSouple
Forme de rouletteStandard
Type de moyeu de la roueSolide
Conductivité D.E.S.Non
Pays d’origineSuisse
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca