Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Roue noire pneumatique décalée d'une capacité de 550 lb, d'une largeur de 2 1/2 pouces et d'un diamètre de 10 pouces, avec un alésage de 3/4 pouce et un roulement à billes. Le pneu à coussin solide Duraflex est fabriqué à partir d'un mélange de caoutchouc granulaire et d'accélérateurs chimiques, monté sur un centre en polypropylène, et durci sous pression. Il est résistant aux chocs et aux perforations, avec un indice de dureté de 80A.
Spécifications techniques
Matériau de roue/bande de roulementCaoutchouc
Type de roulement de moyeuRoulement de précision à billes
Matériau du moyeu de la rouePolypropylène
Non marquant(e)Non
Longueur de moyeu2-1/4 po
Dureté d'après duromètre de la table de roulementSouple
Forme de rouletteStandard
Type de moyeu de la roueSolide
Conductivité D.E.S.Non
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca