!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
MICROMÈTRE NUM S/FIL, GAMME DE 127 À 152 MM/DE 5 À 6 PO, IP67

MICROMÈTRE NUM S/FIL, GAMME DE 127 À 152 MM/DE 5 À 6 PO, IP67

STARRETT

MICROMÈTRE NUM S/FIL, GAMME DE 127 À 152 MM/DE 5 À 6 PO, IP67 close
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
MICROMÈTRE NUM S/FIL, GAMME DE 127 À 152 MM/DE 5 À 6 PO, IP67

MICROMÈTRE NUM S/FIL, GAMME DE 127 À 152 MM/DE 5 À 6 PO, IP67

STARRETT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,031.87 / CHAQUE
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
  • N° article STAW733.1XFLZ6
  • N° de modèle du manufacturier W733.1XFLZ-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111634
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.75 lb

Informations sur le produit

Ce micromètre numérique sans fil est en fonte. Il est doté d'un manchon de friction. Ce micromètre numérique sans fil comprend un boîtier en plastique et une batterie.

Spécifications techniques

  • ArticleMicromètre électronique
  • Résolution,00005 po (0,001 mm)
  • Indice IPIP67
  • Type de sortie de donnéesSans cordon
  • Résistant(e) au liquide de refroidissementIP67
  • Certification incluseNon
  • Type de tambourFrottement
  • Coffre inclusOui
  • Compatible avec émetteur sans filRadio intégrée
  • Matériau de la carcasseFonte
  • Batterie incluseOui
  • Mesure maximale - pouce6
  • Mesure minimale - pouce5
  • Touche mobile pivotante (Oui/Non)Oui
  • Matériau de mandrinCarbure
  • NormesOui
  • Plage 5-6 po
  • Précision Précision +/-,0001 (+/- 0,002 mm)
  • Sortie SPC Oui
  • Certificat d'étalonnage détaillé Non
  • Type de dimension Pouce/métrique
  • Type de fonctionnement Numérique
  • Taille de pile/batterie Rechargeable
  • Câble de sortie de données compatible La radio intégrée permet d'envoyer des données jusqu'à 30' sans nœuds terminaux ou câbles
  • Type d'affichage ACL
  • Fonctions • extinction automatique après 20 minutes d'inactivité• conversion pouce/millimètre• bouton de mesurement de maintien• zéro à toutes les positions
  • Type de contre-écrou Levier
  • Mesure maximale - mm 150
  • Mesure minimale - mm 125
  • Diamètre de mandrin ,250 po
  • Forme du mandrin Plate